5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
ブレーキブレーキ無 極数4 保護構造全閉外扇形(IP44) 定格連続 モータータイプギヤードモーター 塗装色マンセル 2.5G6/3 使用周囲温度(℃)-20~40 使用周囲湿度85%以下(結露のないこと) 設置場所屋内(塵埃が少なく水のかからない場所) 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (2188種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (3378種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング