メカニカル部品 :「取付金物」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



椿本チエインベルトクランプ
つばきベルトクランプはベルトへのワーク固定やロングベルトの取付等にお使いいただくための「取付金具」です。 ベルトクランプを標準在庫化することで一層お使いいただきやすくいたしました。 穴加工済みです。取付用の穴が加工してありますので、すぐにお使いいただけます。 豊富な品種をご用意。PX歯形に加え、好評のウレタンベルトRPP歯形対応品もラインアップしました。
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)45 形式TKP45H25 高さ内寸(mm)25
1リンク
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)13 形式TKP13H10 高さ内寸(mm)10 取扱説明書(0.3MB)
1リンク
87 税込96
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)25 形式TKP25H15 高さ内寸(mm)15
1リンク
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4103種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)68 形式TKP68H46 高さ内寸(mm)46 最大移動ストローク(mm)4.8
1リンク
969 税込1,066
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)18 形式TKP18H15 高さ内寸(mm)15
1リンク
119 税込131
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) タイプ開閉タイプ 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)18 形式TKP18H14 使用温度範囲(℃)-40~80 質量(kg/m)0.3 高さ内寸(mm)14 最大外径(mm)ケーブル/ホース:12 最大速度(m/min)移動:300 最大質量(kg/m)ケーブル/ホース:1.0 最大フリースパン(m)0.91 最大移動ストローク(m)1.8
1リンク
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
49 税込54
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)58 形式TKP58H39 高さ内寸(mm)39 最大移動ストローク(mm)4.3
1リンク
719 税込791
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
41 税込45
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 高さ内寸(mm)32 内幅(mm)16
1リンク
239 税込263
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
589,800 税込648,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

椿本チエインケーブルベア TKMT形
使用温度範囲(℃)-40~80 材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ) 最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
1個
1,571 税込1,728
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

椿本チエインケーブルベア TKMK形
使用温度範囲(℃)-40~80 材質(取付金具)スチール(亜鉛光沢メッキ) 最大移動速度(m/min)300(支持ローラ設置の場合150m/min)
1個
1,359 税込1,495
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) タイプ一体タイプ 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)17 形式TKP17H11 高さ内寸(mm)11 外幅(mm)18 内幅(mm)10 屈曲半径R(mm)17 最大移動ストローク(mm)1.2
1リンク
87 税込96
翌日出荷

材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) タイプ外周:片側開閉/内周:取外し 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)62.5 形式TKP62H34 高さ内寸(mm)34 最大移動ストローク(mm)4.4
1リンク
1,098 税込1,208
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります