メカニカル部品 :「揺動」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRクラッチは簡単なレバー操作により、連続回転している外輪(駆動側)から内輪(負荷側)へ、1回転または整数回転を与えるクラッチです。内外輪ががみ合う機構により、摩擦機構、ラチェット機構、ピンキー機構などのクラッチでは成し得ない、信頼性の高い、正確なタイミング動作を可能にします。外輪(駆動側)の内輪は真円筒ですから、レバーによりONOFF指令を与えると瞬時に内外輪ががみ合い、または外れる、応答性抜群の機構です。外輪と内輪の間でローラがくさび状になってかみ合うため、スリップが全くありません。OFF(かみ外れ)位置が常に一定ですから、停止位置の誤差が累積しません。多数のローラでトルを受持ち、部品間に摩耗部が少なく、さらに高精度な仕上げにより長い寿命が期待できます。SRシリーズ(間接式):幅広い使用条件に適応できる機種です。SRDシリーズ(直接式):小形パワープレスのようにフライホイール効果のある負荷に適した経済的な機種です。
タイプ間接式 モータータイプクラッチ
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

H(mm)15 質量(kg)10.4 タイプ間接式 寸法L(mm)110 寸法D(mm)155 Z8×M8×1.25 寸法T(mm)2 寸法W(mm)58 寸法O(mm)53 寸法I(mm)1 寸法K(mm)13 寸法Q(mm)136 寸法V(mm)23
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング