商品豆知識

85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)2.9 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS25 付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製) チェーンピッチ(mm)6.35 ローラ径(Φmm)3.3 軸穴径公差H8
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)12.7 歯幅(mm)7.3 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 スプロケット形状B形
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1 材質炭素鋼 種類本体のみ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)12.7 歯幅(mm)7.3 タイプ標準品 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 スプロケット形状A形
1個
特価
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.4 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 チェーンピッチ(mm)15.875 ローラ径(Φmm)10.16
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)19.05 歯幅(mm)11.9 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 スプロケット形状B形
1個
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼材 形状1A チェーンピッチ(mm)12.7 ローラ径(Φmm)7.92
1個
319 税込351
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 チェーンピッチ(mm)25.4 ローラ径(Φmm)15.88
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼材 形状1A チェーンピッチ(mm)15.875 ローラ径(Φmm)10.16
1個
869 税込956
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.1 種類セット品 材質(ハブ)炭素鋼
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 チェーンピッチ(mm)19.05 タイプ標準品 ローラ径(Φmm)11.91
1個
819 税込901
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理品 材質機械構造用炭素鋼材 形状1A 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)19.05 歯幅(mm)11.9 タイプストロング品 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 スプロケット形状A形
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 チェーンピッチ(mm)15.875 タイプ標準品 ローラ径(Φmm)10.16
1個
特価
509 税込560
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スプロケット形状A形 材質機械構造用炭素鋼 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)24 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.RS140
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 チェーンピッチ(mm)31.75 タイプ標準品 ローラ径(Φmm)19.05
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

椿本チエインスプロケット RS60-1C
スプロケット形状C形 材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)11.9 種類スプロケット 列数1 塗装なし チェーンNo.RS60
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.9 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS50 仕様歯先硬化処理品 形状1B チェーンピッチ(mm)15.875 タイプストロング品 ローラ径(Φmm)10.16
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)24 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS140
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)31.75 歯幅(mm)18 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 スプロケット形状B形
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・優れた耐久性 回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ・簡単な連結・分解 ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 ・大きなミスアライメントを吸収 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。 ・豊富な品種 JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。
許容偏角(°)1 種類本体のみ 材質(ハブ)炭素鋼
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)25.4 歯幅(mm)15 タイプ標準品 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RS80 スプロケット形状A形
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

スプロケット形状C形 材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)18 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.RS100
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)18 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS100 形状1B チェーンピッチ(mm)31.75 ローラ径(Φmm)19.05
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08 ハブ長さL(mm)25
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様歯先硬化なし 材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)4.7625 タイプ標準品 ローラ径(Φmm)2.48
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理品 材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)12.7 タイプストロング品 ローラ径(Φmm)7.92 ハブ長さL(mm)32
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。 NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
許容偏角(°)1 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 材質(ハブ)炭素鋼
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (887種類の商品があります)

許容トルク(N・m)19.6 全長(mm)63 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容偏心(mm)0.3 種類ディスクタイプ 型番NEF02W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)34.3 軸方向変位(mm)±1.6
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

許容トルク(N・m)245 全長(mm)120 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)0.7 種類ディスクタイプ 型番NEF25W 材質(ディスク)SUS304 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向変位(mm)±2.8
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

許容トルク(N・m)176 全長(mm)104.4 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容偏心(mm)0.6 種類ディスクタイプ 型番NEF18W 材質(ディスク)SUS304 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向変位(mm)±2.4
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

許容トルク(N・m)784 全長(mm)164.6 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.9 質量(kg)8.2 種類ディスクタイプ 型番NEF80W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)153 軸方向変位(mm)±3.6 GD2(kgf・cm2)800 慣性モーメント(kg・cm2)200 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
1個
60,980 税込67,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

許容トルク(N・m)98 全長(mm)89.8 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容偏心(mm)0.55 種類ディスクタイプ 型番NEF10W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)29.4 軸方向変位(mm)±2.0
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

椿本チエインタイミングプーリ
材質プーリ本体:機械構造用炭素鋼、フランジ:SPCC
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

椿本チエインスプロケット RS40-2A
材質機械構造用炭素鋼/削出し仕様
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります