軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、軸もストレートで面倒な加工不要です。幅の広いボスや、パワーロックML(MG)の長さより短い幅のボスも取付けができますので幅広い用途で使用できます。ナットを締付けるだけで、極めて簡単に、しかも短時間で取付けができ、またナットを緩めるだけで取外しが容易にできます。コンパクトですので、必要以上のスペースを取りません。アウタリング、インナリング、ナット、輪バネの4つの部品で構成され、アウタリングは、4つの部品に分割されています。ナットとアウタリングは、それぞれ突起部および溝部により互いにインタロックされています。輪バネはアウタリングの脱落防止の役目を果たしています。
公差適合軸:h8適合ボス穴:H8
種類締結具
使用温度範囲(℃)-30~200
表面粗さ(S)12以下
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。
自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。
各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。
種類過負荷保護機器
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)126
全長(mm)93.9
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
許容トルク(N・m)441
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.6
GD2(kgf・cm2)224
P.C.D(mm)96
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
ねじり剛性(N・m/rad)44.1×104
慣性モーメント(kg・cm2)56
型番NEF45S
軸方向ばね定数(N/mm)219
質量(kg)3.2
寸法B(mm)41.1
寸法E(mm)11.7
寸法H(mm)71
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)143
全長(mm)107.3
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容トルク(N・m)784
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.8
GD2(kgf・cm2)440
P.C.D(mm)111
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
ねじり剛性(N・m/rad)78.4×104
慣性モーメント(kg・cm2)110
型番NEF80S
軸方向ばね定数(N/mm)307
質量(kg)4.9
寸法B(mm)47.8
寸法E(mm)11.7
寸法H(mm)84
一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。平行誤差は吸収できません。NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
用途半導体製造装置、産業用ロボット、精密機械等。
工作機械等のサーボモータとボールネジの連結。
その他サーボモータを使用する装置。
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)57
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容トルク(N・m)19.6
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±0.8
タイプシングルタイプ
ねじり剛性(N・m/rad)1.96×104
型番NEF02S
軸方向ばね定数(N/mm)68.6
寸法A(mm)44.9
寸法B(mm)20
寸法E(mm)4.9
寸法H(mm)32
寸法T(mm)11
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)81
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容トルク(N・m)98
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.0
P.C.D(mm)63
ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104
型番NEF10S
軸方向ばね定数(N/mm)58.8
寸法E(mm)6.6
一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
許容偏角(°)1
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
許容トルク(N・m)19.6
全長(mm)63
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容偏心(mm)0.3
種類ディスクタイプ
型番NEF02W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)34.3
軸方向変位(mm)±1.6
許容トルク(N・m)176
全長(mm)104.4
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容偏心(mm)0.6
種類ディスクタイプ
型番NEF18W
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向変位(mm)±2.4
許容トルク(N・m)784
全長(mm)164.6
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.9
質量(kg)8.2
種類ディスクタイプ
型番NEF80W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)153
軸方向変位(mm)±3.6
GD2(kgf・cm2)800
慣性モーメント(kg・cm2)200
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)-
軸穴径d2(Φmm)-
外径K(Φmm)194
全長(mm)144
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容トルク(N・m)2060
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±2.7
GD2(kgf・cm2)2080
P.C.D(mm)153
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
ねじり剛性(N・m/rad)22.5×105
下穴径(Φmm)ハブ[1]25 ハブ[2]25
慣性モーメント(kg・cm2)520
型番NEF210S
最大軸穴径(mm)ハブ[1]83 ハブ[2]83
軸方向ばね定数(N/mm)441
質量(kg)11.7
寸法B(mm)63.5
寸法E(mm)17
寸法H(mm)118
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)168
全長(mm)131.2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)1270
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±2.5
GD2(kgf・cm2)1080
P.C.D(mm)134
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
ねじり剛性(N・m/rad)14.7×105
慣性モーメント(kg・cm2)270
型番NEF130S
軸方向ばね定数(N/mm)355
質量(kg)7.8
寸法B(mm)57.2
寸法E(mm)16.8
寸法H(mm)106
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)104
全長(mm)78.2
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容トルク(N・m)245
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.4
P.C.D(mm)82
ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104
型番NEF25S
軸方向ばね定数(N/mm)157
寸法B(mm)33.5
寸法E(mm)11.2
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)93
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容トルク(N・m)176
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.2
P.C.D(mm)71
ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104
型番NEF18S
軸方向ばね定数(N/mm)127
寸法B(mm)28.7
寸法E(mm)8.3
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)67.5
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容トルク(N・m)39.2
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±0.8
P.C.D(mm)49.5
ねじり剛性(N・m/rad)2.45×104
型番NEF04S
軸方向ばね定数(N/mm)40.2
寸法E(mm)6.1
許容トルク(N・m)441
全長(mm)144.2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
許容偏心(mm)0.8
質量(kg)5.4
種類ディスクタイプ
型番NEF45W
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向変位(mm)±3.2
GD2(kgf・cm2)440
慣性モーメント(kg・cm2)110
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
許容トルク(N・m)245
全長(mm)120
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)0.7
種類ディスクタイプ
型番NEF25W
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向変位(mm)±2.8
許容トルク(N・m)1270
全長(mm)192.4
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)1
質量(kg)12.2
種類ディスクタイプ
型番NEF130W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)177
軸方向変位(mm)±5.0
GD2(kgf・cm2)1787
慣性モーメント(kg・cm2)447
ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。
もっとも広い範囲でご使用いただけます。
許容偏角(°)2
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
材質(ハブ)炭素鋼
許容トルク(N・m)98
全長(mm)89.8
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容偏心(mm)0.55
種類ディスクタイプ
型番NEF10W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)29.4
軸方向変位(mm)±2.0
許容トルク(N・m)39.2
全長(mm)86.8
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容偏心(mm)0.5
種類ディスクタイプ
型番NEF04W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)20.6
軸方向変位(mm)±1.6
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。