タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1160mm 歯数 145 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それに 145 歯がある。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1160mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:145●材質:ゴム●コード番号:217-0093アズワン品番65-7878-61
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1600 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性
仕様●長さ:1600mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0526アズワン品番65-7886-36
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 160 枚です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1280mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0267アズワン品番65-7903-21
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1600 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1600mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0528アズワン品番65-7875-22
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1600 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1600 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
仕様●長さ:1600mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:204-2953アズワン品番65-7998-86
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1600mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0813アズワン品番65-7876-60
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1280 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 128 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オ
仕様●長さ:1280mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:204-2967アズワン品番65-8011-43
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1280mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1287アズワン品番65-7877-68
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1280mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0809アズワン品番65-7888-84
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1600 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ
仕様●長さ:1600mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0530アズワン品番65-7875-25
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1600mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1291アズワン品番65-7880-30
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 160 枚です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1280mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0269アズワン品番65-7880-92
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 160 枚です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1280mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0263アズワン品番65-7873-27
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1600 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1600mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0529アズワン品番65-7886-25
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1160mm 歯数 145 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1160mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:145●材質:ゴム●コード番号:217-1282アズワン品番65-7879-96
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1344mm 歯数 168 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1344mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:168●材質:ゴム●コード番号:217-0810アズワン品番65-7888-98
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1160mm 歯数 145 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1160mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:145●材質:ゴム●コード番号:217-1581アズワン品番65-7874-91
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なか
仕様●長さ:1600mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1589アズワン品番65-7876-94
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1160mm 歯数 145 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1160mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:145●材質:ゴム●コード番号:217-0804アズワン品番65-7886-08
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1280 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 128 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
仕様●長さ:1280mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:204-2947アズワン品番65-8017-83
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1160mm 歯数 145 ピッチ 8mm ゴムOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 1160 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1160 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中のののため
仕様●長さ:1160mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:145●材質:ゴム●コード番号:204-2942アズワン品番65-8016-11
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴムOptibelt欠品中
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1280mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1585アズワン品番65-7884-45
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
耐水インバータエクセン税込¥538,780¥489,800
金具椿本チエイン税込¥35,178¥31,980