タイミングベルト 幅 4mm 長さ 160mm 歯数 64 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt5日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +
仕様●長さ:160mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:64●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1562材質ポリウレタンアズワン品番65-7881-41
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 265mm 歯数 106 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt欠品中
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:265mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:106●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0783材質ポリウレタンアズワン品番65-7878-31
タイミングベルト 幅 4mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +
仕様●長さ:245mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1564材質ポリウレタンアズワン品番65-7887-97
タイミングベルト 幅 4mm 長さ 330mm 歯数 132 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +
仕様●長さ:330mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1566材質ポリウレタンアズワン品番65-7960-54
タイミングベルト 幅 4mm 長さ 380mm 歯数 152 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:380mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:152●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1567アズワン品番65-7878-03
タイミングベルト 幅 4mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:230mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1563アズワン品番65-7963-65
タイミングベルト 幅 4mm 長さ 650mm 歯数 260 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:650mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:260●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1570アズワン品番65-7888-06
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 650mm 歯数 260 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラ
仕様●長さ:650mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:260●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1017材質ポリウレタンアズワン品番65-7883-44
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:420mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1015アズワン品番65-7883-35
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 265mm 歯数 106 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:265mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:106●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1012アズワン品番65-7881-06
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:245mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1011アズワン品番65-7876-09
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 650mm 歯数 260 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:650mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:260●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0788アズワン品番65-7879-32
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 950mm 歯数 380 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:950mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:380●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1018アズワン品番65-7954-68
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 330mm 歯数 132 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:330mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0784材質ポリウレタンアズワン品番65-7884-42
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 380mm 歯数 152 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:380mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:152●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1014アズワン品番65-7877-02
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:230mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1010アズワン品番65-7962-13
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 380mm 歯数 152 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:380mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:152●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0785アズワン品番65-7880-80
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 230mm 歯数 92 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:230mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0781アズワン品番65-7886-95
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:245mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0782材質ポリウレタンアズワン品番65-7883-02
タイミングベルト 幅 4mm 長さ 265mm 歯数 106 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:265mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:106●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1565アズワン品番65-7907-40
タイミングベルト 幅 4mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その
仕様●長さ:420mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1568アズワン品番65-7886-93
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 330mm 歯数 132 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:330mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1013アズワン品番65-7884-87
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:240●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0787アズワン品番65-7885-39
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:420mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0786アズワン品番65-7885-75
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:240●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1016アズワン品番65-7885-98
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 160mm 歯数 64 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:160mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:64●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1009アズワン品番65-7889-05
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 950mm 歯数 380 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:950mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:380●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0789アズワン品番65-7879-68
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 160mm 歯数 64 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:160mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:64●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0780アズワン品番65-7880-36
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 950mm 歯数 380 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 380 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:950mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:380●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0233アズワン品番65-7877-81
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 600mm 歯数 240 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 240 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:10mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:240●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9989アズワン品番65-7885-77
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 160mm 歯数 64 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 64 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:160mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:64●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0222アズワン品番65-7881-64
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 330mm 歯数 132 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 132 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:330mm●幅:10mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9985アズワン品番65-7882-14
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 380mm 歯数 152 ピッチ 2.5mm ポリウレタンOptibelt7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 152 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:380mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:152●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0228アズワン品番65-7882-61
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります