メカニカル部品 :「小型加熱装置」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属の膨張・収縮の性質を利用した焼きばめにより正確な取り付けを実現します。 重量わずか3.5kgとコンパクトな卓上タイプ。持ち運びに便利です。ベアリングを円錐部に載せるだけで、バーにかける必要がない簡単作業を実現しています。
定格電圧(V)100~230/50・60Hz 質量(kg)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×280×345 設定時間0~10分 最高温度範囲(℃)180 外径(mm)160以下 内径(mm)20以上 搭載可能質量(kg)最大10 残留磁性(A/cm)2以上
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります