メカニカル部品 :「倒立顕微鏡」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
倒立型顕微鏡ステージを低価格でご提供します。
仕様品名:MDRケーブル、コントローラ側:10114-3000PE、ステージ側:10114-3000PE、ケーブル長:2.5m、ステージ側:10114-300PE (JS/JB側)
アズワン品番61-6959-91
1本
¥9,898
税込¥10,888
13日以内出荷
ロングストローク対応のステッピング駆動対物レンズアクチュエータです。ステッピングモータを使用しているので、同社の各種コントローラに接続可能です。小型、高分解能のため顕微鏡筒やオートフォーカスシステムへの組込みに最適です。正立型、倒立型顕微鏡でご使用になれます。各メーカーの顕微鏡及び対物レンズのネジサイズに合わせ、専用アダプタ(品番:OBL-ADP3-M***)をご用意しています。※顕微鏡及び対物レンズへの取付は専用アダプタが必要になります。
仕様【<対物レンズ用アクチュエータ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PA-C21(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC+5V~+24V±10%、センサ消費電力:40mA以下(1センサあたり20mA)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 50mA、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:3mm、テーブル面サイズ:アダプタ取付、送りネジ:精密研削ネジ径Φ6mm、リード0.5mm、移動ガイド:クロスローラガイド、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:白アルマイト、質量:0.4kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:1mm/sec、位置決め精度:5μm、繰返し位置決め精度:2μm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、モーメント剛性:-、ロストモーション:2μm、バックラッシ:1μm、平行度:-、走り平行度:2μm、ピッチング:15″、ヨーイング:15″、センサ品番:フォトマイクロセンサ: GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無
アズワン品番61-6985-15
1個
¥299,800
税込¥329,780
13日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。