ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設
仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用
種別重荷重用ベアリングウレタンローラー
材質ウレタンゴム
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設
種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー
材質ウレタンゴム
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状両丸キー
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
タイプ両丸タイプ
公差JIS B 1301
材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)
ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
材質樹脂材質:POM(ポリアセタール)、ボール:SUS316/SUS304、POM(ポリアセタール)
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品
各種工作機械部品
包装機械部品
繊維機械部品
農機具機械部品
材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-30~150
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。
材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
タイプ右ねじ
使用温度範囲(℃)-30~+150
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。
防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。
材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
タイプ左ねじ
使用温度範囲(℃)-30~+150
錆に強いステンレス製の工具箱です。オールステンレス製のため屋外での保管や海水環境でも使用可能です。収納場所が大きく、工具が取り出しやすい両開きタイプです。小型で持ち運びができるサイズながら、収納スペースが3か所あります。場所を取らないサイズのため、車載用としてもご利用可能です。上段の仕切はお好みで取り外し、移動が可能です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。しっかりとした持ち運び用のハンドル付きです。
トラスコ品番562-8178
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
タイプ南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
外寸法・高さ(mm)215
外寸法・奥行(mm)185
外寸法・間口(mm)370
有効内寸法・間口(mm)上段343、下段340
有効内寸法・奥行(mm)上段78、下段172
有効内寸法・高さ(mm)上段49、下段105
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品
材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
タイプ右ねじ
使用温度範囲(℃)-50~+230
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品
材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
タイプ左ねじ
使用温度範囲(℃)-50~+230
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番511-7101
質量(kg)8.3
寸法A(mm)35.5
ホイール幅(mm)20
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番511-7046
質量(kg)6.2
寸法A(mm)23
ホイール幅(mm)20
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番511-7071
質量(kg)5
寸法A(mm)35.5
ホイール幅(mm)20
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番511-7143
質量(kg)7.8
寸法A(mm)23/73
ホイール幅(mm)20
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)100
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番511-7135
質量(kg)6.3
寸法A(mm)23/73
ホイール幅(mm)20
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
ホイール直径(Φmm)40
材質(ホイール)スチール
ピッチ(mm)100
寸法A(mm)23/73
材質(フレーム)スチール
荷重(kg)20(ホイール1個当たり)
ホイール幅(mm)20
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番511-7089
質量(kg)5.6
寸法A(mm)23
ホイール幅(mm)20
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番511-7054
質量(kg)7.5
寸法A(mm)23
ホイール幅(mm)20
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番511-7097
質量(kg)6.7
寸法A(mm)35.5
ホイール幅(mm)20
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番511-7062
質量(kg)9.4
寸法A(mm)23
ホイール幅(mm)20
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。
付属品補助カラー、ピン
材質機械構造用炭素鋼管
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)57
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品
材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)-50~+230
フランジ取付タイプのボールキャスターです。最小フランジ径により省スペース化を実現しました。
材質メインボール:スチール(SUJ2)
タイプフランジタイプ
材質(ボディ)スチール
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)40
材質フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番511-7038
質量(kg)5.6
寸法A(mm)23
ホイール幅(mm)20
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)25.4
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール
ピッチ(mm)35
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
トラスコ品番461-1934
質量(kg)3.42
寸法A(mm)20
ホイール幅(mm)9
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1500
ホイール直径(Φmm)25.4
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール
ピッチ(mm)35
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
トラスコ品番461-1926
質量(kg)2.57
寸法A(mm)15
ホイール幅(mm)9
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)20
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール
ピッチ(mm)25
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
トラスコ品番461-1730
質量(kg)4.94
寸法A(mm)12.5
ホイール幅(mm)25
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1500
ホイール直径(Φmm)20
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール
ピッチ(mm)35
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
トラスコ品番461-1781
質量(kg)2.94
寸法A(mm)15
ホイール幅(mm)25
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)25.4
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール
ピッチ(mm)30
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
トラスコ品番461-1900
質量(kg)3.76
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)9
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1500
ホイール直径(Φmm)25.4
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール
ピッチ(mm)30
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
トラスコ品番461-1896
質量(kg)2.82
寸法A(mm)15
ホイール幅(mm)9
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)20
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール
ピッチ(mm)35
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
トラスコ品番461-1799
質量(kg)3.92
寸法A(mm)20
ホイール幅(mm)25
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)20
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール
ピッチ(mm)30
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
トラスコ品番461-1764
質量(kg)4.36
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)25
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1500
ホイール直径(Φmm)20
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール
ピッチ(mm)30
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
トラスコ品番461-1756
質量(kg)3.27
寸法A(mm)15
ホイール幅(mm)25
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1500
ホイール直径(Φmm)20
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール
ピッチ(mm)25
仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg
トラスコ品番461-1721
質量(kg)3.7
寸法A(mm)12.5
ホイール幅(mm)25
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。