フリーテーブルTRUSCO5日以内出荷
方向転換台や荷造台および作業台等に最適です。
コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
許容荷重(kg)(ボール1個あたり)8均等荷重(kg)50/台
フリーテーブル脚付600×600P100玉数36ヶTRUSCO5日以内出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)600仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8545材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)600質量(kg)25高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×36
フリーテーブル脚付600×600P75玉数64ヶTRUSCO9日以内出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)600仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8561材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)600質量(kg)26高さ(mm)740ピッチ(mm)75均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×64
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ベアリングアークランドサカモト税込¥417~¥379~