メカニカル部品 :「調整ねじ」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ガンコ
・工作機械などの操作盤を固定・回転させるためのユニット。・「DKSF」は1つのユニットで操作盤を上面に取りつける支柱タイプとして、もしくは下面に取りつける吊り下げタイプとして2通りの使用方法が選択できます。・回転部と本体それぞれのフランジの取りつけ穴は、上面・下面どちらからの取りつけにも対応しています。取りつける機器・装置にあわせてご使用ください。・「DKSF」中央の穴から操作盤の配線を通すことができます。・クランプレバーを締めつけることで、操作盤の回転をロックできます。・3本の操作トルク調整ねじを均等に締めつけることで、操作トルクの調整ができます。・「DKSF」底面の任意の位置に付属のストッパボルトを取りつけることで、ロケーティングディスクの回転角度が制限され、操作盤の回転角度を設定できます。回転角度は45°~360°の範囲で設定できます。
1個
23,199 税込25,519
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一軸タイプのアジャスタブル機能付き気泡管水平器。 底面の突起により、取りつけねじを調整することでFSLI-AGの水平基準を調整できます。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 液体の色を緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)25 寸法L(mm)54 寸法H(mm)15.5 寸法A(mm)15.5 寸法C(mm)6.3 寸法P(mm)45 材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色) 寸法h(mm)14.5 寸法R(mm)3.4 材質(気泡管)ガラス 材質(ベース)石膏 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Lc(mm)3.2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二軸タイプのアジャスタブル機能つき気泡管水平線。 底面の突起により、3か所の取りつけねじを調整することでFSLH-ABの水平基準を調整できます。 取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)95 寸法H(mm)14 寸法D(mm)62 寸法C(mm)6.3 寸法P(mm)52 材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色) 寸法h(mm)13 寸法R(mm)3.4 寸法C1(mm)18.4 寸法C2(mm)6.7 寸法C3(mm)25.1 材質(気泡管)ガラス 材質(ベース)石膏 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Lc(mm)3.2
1個
12,880 税込14,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。 ピッチ径の調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。 シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。 従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。 すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キー溝で加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。
種類変速プーリー
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)変速プーリー
独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。 ピッチ径調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。 シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。 従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。 すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キーで加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。
種類変速プーリー
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだコンパクトタイプのリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>。・金属同士の衝撃音を緩和。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
1個
5,249 税込5,774
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだ門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・ウレタンつきストッパボルトは細目仕様で精密な位置調整が可能です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>。・金属同士の衝撃音を緩和。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
1個
4,049 税込4,454
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだリニアガイド用ストッパ。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>。・金属同士の衝撃音を緩和。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
1個
4,819 税込5,301
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・ウレタンストッパボルト「NSBUH」を組み込んだリニアガイド用ストッパ。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>。・金属同士の衝撃音を緩和。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
1個
4,609 税込5,070
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだリニアガイド用ストッパ。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>。・金属同士の衝撃音を緩和。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
1個
5,949 税込6,544
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだコンパクトタイプのリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>。・金属同士の衝撃音を緩和。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
1個
5,189 税込5,708
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだ門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>。・金属同士の衝撃音を緩和。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
1個
5,489 税込6,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・細目ねじのストッパボルト。ねじ込み量の微調整が容易です。・頭部端面は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。・全商品にロックナットが付属しています。・位置決め用のリニアガイド用ストッパ各シリーズと組み合わせて使用できます。
1個
1,629 税込1,792
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・頭部にウレタンがついた細目ねじのストッパボルト。ねじ込み量の微調整が容易です。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・全商品にロックナットが付属しています。・位置決め用のリニアガイド用ストッパ各シリーズと組み合わせて使用できます。
1個
1,819 税込2,001
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・六角頭部が球面になっている細目ねじのストッパボルト。ねじ込み量の微調整が容易です。・球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。・全商品にロックナットが付属しています。・位置決め用のリニアガイド用ストッパ各シリーズと組み合わせて使用できます。
1個
1,629 税込1,792
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・ねじ穴(細目)加工済みのコンパクトなリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることで微調整が容易です。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
1個
3,429 税込3,772
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・ねじ穴(細目)加工済みのコンパクトなリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることで微調整が容易です。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
1個
3,369 税込3,706
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・ねじ穴(細目)加工済みのリニアガイド用ストッパ。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
1個
2,789 税込3,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・ねじ穴(細目)加工済みの門型リニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
1個
2,229 税込2,452
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・ねじ穴(細目)加工済みのリニアガイド用ストッパ。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
1個
4,129 税込4,542
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・ねじ穴(細目)・ノックピン取りつけ穴加工済みのリニアガイド用ストッパ。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・ノックピンにより本体の位置決めが容易です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトとノックピンが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
1個
3,439 税込3,783
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・ねじ穴(細目)加工済みの門型リニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
1個
3,669 税込4,036
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)5.2 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム) 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)5.2 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
11,880 税込13,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム) 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム) 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
11,880 税込13,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)5.2 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります