・「FQRF」および「FQR-S」のめねじタイプ専用フランジ。・取りつけ相手が薄い部材であるなどの理由によってクイックリリースジョイントの使用荷重に耐えられない場合、「FQR-F」を使用することで増強できます。・アルミフレーム用ナットと組み合わせることで、アルミフレームに取りつけることができます。※アルミフレーム用ナットは付属していません。・位置決めピンを使用することで、クイックリリースジョイントと取りつけ相手の意図せぬ回転を防ぐことができます。※位置決めピンは付属していません。・六角穴付き皿ボルトは強度区分8.8以上を満たしています。(JIS B 1051:2014準拠)
・「FQRM」「FQRF」専用スタッド。・クイックリリースジョイントに使用することで、工具不要で部品や機器・装置どうしを位置決め・接続できます。・おねじタイプ・めねじタイプがあります。・おねじタイプの取りつけ相手のめねじ穴、ナットは強度区分8以上を満たす必要があります。(JIS B 1052-2:2014準拠)。・めねじタイプの取りつけねじは強度区分8.8以上を満たす必要があります。(JIS B 1051:2014準拠)