プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極ニデックテクノモータ翌々日出荷から6日以内出荷
高効率設計
各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。
小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金具椿本チエイン税込¥35,178¥31,980
S-5Dフリーベアコーポレーション税込¥10,558~¥9,598~