メカニカル部品 :「ウォームギア」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
種別ウォーム
材質S45C
表面処理黒染
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KHK W001 4級
歯面硬度194HB以下
歯車基準断面歯直角
歯切基準面穴
公差LH7
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
種別軸付歯研ウォーム
材質SCM440
ねじれ右方向
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形JIS 3形 並歯
精度等級KNK W 001 2級
歯直角圧力角20度
歯面硬度50~55HRC
歯研基準面軸(研削部)
歯面仕上げ研削
歯車基準断面軸方向
公差Sh7
モジュール0.8
ねじれ右
材質S45C
条数1
種別ウォームギヤ
ねじれ右
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
条数1
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ
材質ステンレス
ねじれ方向R
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームギヤ
材質SCM440
ねじれ方向R
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール0.8
ねじれ右
歯幅b(mm)6
材質ポリアセタール
条数R1
圧力角(°)20
歯形並歯
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に
モジュール0.8
ねじれ右
歯幅b(mm)6
材質CAC702
条数R1
圧力角(°)20
歯形並歯
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
種別ウォーム
材質SUS303
ねじれ右方向
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。
材質青色ポリアセタール樹脂
形状1B
圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)
歯形並歯
RoHS指令(10物質対応)対応
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
モジュール0.8
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
形状HA
ねじれ右方向
ねじ穴-
バックラッシ(mm)0.04~0.22
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール
材質CAC702
ねじれ方向R
モジュール0.8
ねじれ右
歯幅b(mm)6
材質C6191BE、CAC702
種別ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール
材質CAC502
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール0.8
種別ウォームホイール
材質CAC702(AlBC2)
形状HA
ねじれ右方向
バックラッシ(mm)0.06~0.17
モジュール0.8
種別ウォームホイール
材質ポリアセタール
ねじれ右
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。