メカニカル部品 :「プリズム」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード

商品豆知識

196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キューブビームスプリッターや直角プリズムなどのブロック形状の光学素子を固定するホルダーです。
1個
9,398 税込10,338
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)90度プリズム
鏡筒外径24Φ用/内部光路長23mm。
光路長(mm)(内部)23
1個
56,980 税込62,678
13日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)90度プリズム
レンズの光軸を90°曲げる。 鏡筒外径16Φ用/内部光路長16mm(KCM-2D用)。
仕様M2タップ付き
1個
37,980 税込41,778
13日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)90度プリズム
鏡筒外径28Φ用/内部光路長39mm。
光路長(mm)(内部)39
1個
56,980 税込62,678
13日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)90度プリズム
レンズの光軸を90°曲げる。 鏡筒外径18Φ用/内部光路長18mm。
仕様M2タップ付き
1個
37,980 税込41,778
13日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)90度プリズム
レンズの光軸を90°曲げる。 鏡筒外径16Φ用/内部光路長16mm(KCM-2Dは使用出来ません)。
仕様M2タップ付き
1個
37,980 税込41,778
13日以内出荷

キューブタイプのプリズムを固定するホルダで、アオリ調整などは付いていません。
質量(kg)0.2 シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合素子サイズ高さ20.5mmまで
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)90度プリズム
鏡筒外径12Φ用/内部光路長12mm。
仕様M2タップ付き
1個
39,980 税込43,978
13日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)90度プリズム
鏡筒外径20Φ用/内部光路長17mm。
仕様M2タップ付き
1個
47,980 税込52,778
13日以内出荷

ダブプリズムを通して像を観察すると、像の上下が反転して見えます。さらにダブプリズムを回転させると、像も2倍の回転量で回って見えます。画像の回転調整が必要な用途で使われます。
1個
30,980 税込34,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プリズムの大きさ□25mmまで使用できます。
質量(kg)0.45 シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60 角度調整範囲傾斜2軸±2°、回転1軸±5° 適合素子サイズ高さ25mmまで
1個
35,980 税込39,578
15日以内出荷

入射光を直交した直線偏光に分離する偏光子です。紫外から赤外まで幅広い波長帯域に対応しています。
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キューブビームスプリッターや直角プリズムなどのブロック形状の光学素子を固定するホルダーです。プリズム押えの支柱が対角になるようにキューブプリズムを設置することで、プリズムの4面全てを使うことができます。
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです。また、このプリズムに各種のコーティングが施せるので、ご使用波長のプリズム光学素子を製作することができます。
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

入ってきた光を全て反射させて、元来た方向に帰すことができるプリズムです。レーザを使った測長機のリフレクター(反射鏡)として使用されています。
1個
50,980 税込56,078
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

キューブビームスプリッターを固定するためのホルダーです。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細くコリメートされた白色光をプリズムに入射させると、波長に対する屈折率の違いによって波長成分に分かれて出射します。分散プリズムは分光器やフェムト秒レーザの発振器の分散補償などに使用されます。
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダブプリズムを回転できるホルダーに固定した製品です。素子の光軸とホルダーの回転中心を調整されています。
仕様内蔵素子:DOP-30-4、最小読取:1°、質量:1.3kg、ΦA:Φ94mm、ΦB:Φ64mm、C:152mm、D:80mm、E:46.5mm、 アズワン品番61-6947-32
1個
119,800 税込131,780
12日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キネマティックミラーホルダーの操作性の良さを、そのままビームスプリッターのキューブ素子やプリズムで得られようにしたアダプタです。
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KKD プリズムホルダーに使用されているプリズム押さえの部品です。
1個
5,798 税込6,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ホルダーの取付中心にキューブ素子を設置できるようにしたプリズムアダプタセットです。
仕様【<水平プリズムアダプタ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ホルダー:MHG-MP30/-HS30、適応素子サイズ:□15~□20mm、質量:0.23kg アズワン品番61-6989-23
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷

直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

2面の底面を挟む直角稜線を研磨加工で鋭く仕上げたプリズムです。直角稜を面取りしていないので、斜面側から覗くと直角稜の線が非常に細くなり、継ぎ目のない自然な反射像を観察することができます。
1個
7,798 税込8,578
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

照液晶テレビや携帯端末のディスプレイに使用されている光学デバイスで、入射方向の向きを変えたり、指向性がある光源を拡散光させる場合に使用します。2mm厚のアクリル板に直接プリズムが加工されているので、変形しにくく性能が安定しています。
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入射ビームを直交する2つの直線偏光のビームに分離するためのプリズムです。位相差顕微鏡の光学系に使用されてます。
1個
59,980 税込65,978
13日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鏡で2回反射させることで、鏡対称の反射像を物体と同じ正立の像に変換します。カメラがデジタル化する前は、像が鏡対称にならないように、ペンタプリズムを使って物体からの光線を直角に曲げていました。レーザ墨出し器の直角基準としても使われています。
1個
32,980 税込36,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られる特殊な偏光素子です。高精度な偏光実験を行う場合に使用します。
1個
63,780 税込70,158
13日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も全長が短い偏光プリズムです。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。
1個
63,980 税込70,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザ用にレーザ耐力を高めた偏光素子です。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。
1個
63,980 税込70,378
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ
限られたスペースでの取付に最適。 正立像プリズムの採用。
ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm 適合素子サイズ~2/3
1個
129,800 税込142,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状が不定形な試料やプリズム、キューブビームスプリッターなどを固定するホルダーです。
1個
18,980 税込20,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1/1.8"対応。プリズム式3板センサー対応、専用設計により色精度向上
仕様【MTF(30%の時)】中心:530 lp/mm、周辺:200 lp/mm、像高7割 レンズ固定焦点 センサー1/1.8" 焦点距離(mm)8 F値F2.4~(C) マウントC-Mount RoHS指令(10物質対応)対応 至近距離(m)0.1
1個
119,800 税込131,780
12日以内出荷

1/1.8"対応 プリズム式3板センサー対応、専用設計により色精度向上
センサー1/1.8"
1個
109,800 税込120,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラントムソンプリズムなどの各種サイズの偏光プリズムを固定できるアダプタと、光軸中心に360度回転できる回転ホルダーの組合せです。
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率40× 作動距離(mm)71.5 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-2(2×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

YAGレーザなどのパルスレーザ用に設計された偏光ビームスプリッターです。プリズムの貼り合わせ面に接着剤を使わず、オプティカルコンタクトで接合しているので、ハイパワーレーザにも耐えられます。
1個
61,980 税込68,178
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります