カテゴリ

  • 研磨材(14)
  • 学童・教育用品(4)
  • 日用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • テープ(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
さらに商品を絞り込む

「木材 球」の検索結果

全てのカテゴリより「木材 球」を検索した結果を表示しています。
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
軸付精密ヤスリ球型 SK11軸付精密ヤスリ球型SK11
779税込857
1個
翌々日出荷
木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。
用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。適合材木工形状球型材質SKS材軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000
無反動ゴムハンマー KUKKO(クッコ)無反動ゴムハンマーKUKKO(クッコ)
7,998税込8,798
1丁
翌日出荷から3日以内出荷
内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 木材品の組み立て、縁石やタイルの埋め込み、造園に最適。 交換用ヘッドは別売りです。
材質(柄部)ヒッコリー材質(ヘッド)ゴム
強力両面ゲルテープ エスコ強力両面ゲルテープエスコ
1,970税込2,167
1巻
翌日出荷
温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に材質水ベースのアクリル微小球接着粒子幅(mm)24厚さ(mm)2長さ(m)1.5芯径(mm)内芯:76.2テープ色:クリア
回転ヤスリ(木工用) サンフレックス回転ヤスリ(木工用)サンフレックス(1件のレビュー)
669税込736
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6材質炭素工具鋼許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材木材
六角軸回転ヤスリカッター BIGMAN(ビッグマン)六角軸回転ヤスリカッターBIGMAN(ビッグマン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用材質炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
精密ミニヤスリ サンフレックス精密ミニヤスリサンフレックス(1件のレビュー)
389税込428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質炭素工具鋼種別カッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材樹脂・金属・木材
ナチュラルハンガー フルーツ WILDナチュラルハンガー フルーツWILD
489税込538
1個
4日以内出荷
金属を使用しないナチュラルな小鳥のおもちゃ。<br />小鳥がかじったり、ひっぱたり…<br />籐で作ったくす玉に、ヘチマの葉っぱのアクセント。<br />トウモロコシの皮で纏めた、色々な素材が楽しいぶら下げおもちゃ。
材質木材、籐、ヘチマ、とうもろこし皮長さ(mm)230(※素材の特性上、サイズは目安で、一定ではありません。)
六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用) RELIEF六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用)RELIEF(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状カッター目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
ナチュラルハンガー ロック WILDナチュラルハンガー ロックWILD
509税込560
1個
4日以内出荷
ナチュラル素材の小動物トイ! 金属不使用<br />金属を使用しないナチュラルなかじりおもちゃ<br />生き物がかじったり、ひっぱたり…<br />かじり応えのある軽石に、籐で作ったくす玉のアクセント<br />皮紐で纏めた、色々な素材が楽しいぶら下げおもちゃ
材質木材、軽石、藤、牛皮質量(g)59全長(cm)22 ※素材の特性上、サイズは目安で、一定ではありません。
回転ヤスリ サンフレックス回転ヤスリサンフレックス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
軸径(Φmm)3材質HSS種別クロスカット目許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属・木材
回転ヤスリ サンフレックス回転ヤスリサンフレックス
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別クロスカッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000
精密ヤスリ(金工用) サンフレックス精密ヤスリ(金工用)サンフレックス
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別カッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属・木材
回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸 サンフレックス回転ヤスリ(木工用) 3Φ軸サンフレックス
489税込538
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木材
金工ヤスリ サンフレックス金工ヤスリサンフレックス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別カッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属・木材
ニャンとも清潔トイレ 消臭・抗菌チップ 大きな粒 エステーニャンとも清潔トイレ 消臭・抗菌チップ 大きな粒エステー
1,098税込1,208
1個(2.5L)ほか
7日以内出荷
肉球に挟まらず飛び散らない大き目の粒。天然素材の針葉樹のチカラで、ウンチとオシッコの臭いをしっかり閉じ込めます。ウンチをしたときも、さらさらのチップがニオイを脱臭、針葉樹の香りが長続きします。
用途猫砂材質木材、はっ水剤、脱臭剤
ダイヤティー 丸軸付砥石 石材用 DIA-Tダイヤティー 丸軸付砥石 石材用DIA-T
549税込604
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
石材、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、木材の切削などに使えます。
スーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット) スーパーツールスーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット)スーパーツール
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から翌日出荷
チタンコーティングのスーパー超硬バーをお買い得なセット品にしました。 チタンコーティング処理により表面硬度が高く、バー寿命が長く、切粉のハケが良くなります。 SBT310S セット内容:円筒型 SBT1A03 2本、先丸円筒型 SBT2A02 2本、砲弾型 SBT3A01 2本、ポイント型 SBT4A01 1本、円錐型 SBT5A01 2本、球型 SBT8A02 1本。 SBT606S セット内容:円筒型 SBT1C06、先丸円筒型 SBT2C06、砲弾型 SBT3C03 各2本。
用途各種金型の精密研削仕上加工、各種金属のバリ取り・面取り・研磨・彫刻・内面加工、プラスチック・石・木材などの研削・研磨加工。材質超硬
卓球ラケット リーブス Nittaku(ニッタク)卓球ラケット リーブスNittaku(ニッタク)
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
ソフトな打球感のコンパクトブレード、卓球ラケット リーブス。<br />ソフトな5枚合板がボールをしっかりと捉え、球持ちが良く、安定したプレーが可能なコンパクトブレードのラケットです。
用具種別卓球ラケット形状シェークハンド(フレア型)ブレードサイズ(mm)154×148グリップ部(mm)100×24質量(g)85±板厚(mm)5.6タイプ打球感:ソフト構造木材合板5枚分類オールラウンド用備考※特注ラケット対象外品です。種別FL仕様スピード:ミッドスロー
ヴァイオリン HallstattヴァイオリンHallstatt
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
最も一般的な4/4サイズのバイオリン。バイオリン用木材として最も代表的なスプルースを採用。 経年変化をリアルに再現したこだわりのアンティーク仕上げ。
サイズ4/4付属品専用ケース、弓、松ヤニ、ピッチパイプ、予備弦1セット(1弦~4弦)材質(トップ)スプルース、(サイド・バック・ネック)メープル、(指板)ステインペアウッド、(ペグ・アゴあて)ナツメサテンブラウン
六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用) RELIEF六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用)RELIEF(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状イバラ目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
ロータリーヤスリ 木工用 M SK11ロータリーヤスリ 木工用 MSK11
449税込494
1本
翌々日出荷
用途木材などの削り、磨き作業、工作などに種別球型寸法(mm)Φ6×6最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000使用工具電気ドリル適合材木材
卓球ラケット ルーティスレボJ Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ルーティスレボJNittaku(ニッタク)
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
コルクをつけた日本式ペン、卓球ラケット ルーティスレボ J。<br />受け継がれる伝統と新たなる感性が光る、コルク付き日本式ペンです。相手の強いボールに対して、FEカーボン特有の球持ちを発揮します。ブレード自体の「しなり」との相乗効果で、高いスピード性能としなやかで安定感のある弾みを実現しました。
用具種別卓球ラケット形状ペンホルダー(丸型)ブレードサイズ(mm)157×150(丸)グリップ部(mm)80×15質量(g)75±板厚(mm)5.7タイプ打球感:ハード構造3枚+2、木材・FEカーボン分類攻撃用備考裏面:色塗りなし仕様スピード:ミッドファースト
卓球ラケット ルーティスレボC Nittaku(ニッタク)卓球ラケット ルーティスレボCNittaku(ニッタク)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
「しなり」の相乗効果 中国式ペン、卓球ラケット ルーティスレボ C。<br />受け継がれる伝統と新たなる感性が光る、中国式ペンです。相手の強いボールに対して、FEカーボン特有の球持ちを発揮します。ブレード自体の「しなり」との相乗効果で、高いスピード性能としなやかで安定感のある弾みを実現しました。
用具種別卓球ラケット形状ペンホルダー(中国式)ブレードサイズ(mm)157×150(丸)グリップ部(mm)80×21(中国式)質量(g)75±板厚(mm)5.7タイプ打球感:ハード構造3枚+2、木材・FEカーボン分類攻撃用仕様スピード:ミッドファースト
精密ミニヤスリ 2.0Φ サンフレックス精密ミニヤスリ 2.0Φサンフレックス
429税込472
1本
6日以内出荷
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。形状球型高さ(mm)2許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器外径(mm)2
六角軸付砥石 石材用 DIA-T六角軸付砥石 石材用DIA-T
639税込703
1個
8日以内出荷
あらゆる用途に合わせて選べる石材用砥石。
用途石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合工具電動ドリル、フレキシブルシャフト、ストレートグラインダー
イングレーバ SSPOWERイングレーバSSPOWER
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷
電池式だから、すぐ使えます。いろいろなものに手軽に彫ってマーキングできます。5種類の先端パーツが付属されています。
用途金属・銅・真鍮・アルミ・ガラス・木材・陶器などの彫刻に。セット内容ビット:球1.0mm、球2.0mm、円錐1.5mm、半丸3.0mm、円筒3.0mm先端形状球×2、円錐、半丸、円筒回転速度(min-1[r.p.m])16000~20000サイズ(mm)1、2、1.5、3、3シャンク径(mm)2.35
関連キーワード
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら