カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(1)
        • モーター(原動機)(1)
        • ステージ/画像処理(231)
        • 直動部品(1,496)
        • 伝導部品(7)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(3)
        • 搬送(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「30度」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
1,747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)大阪魂(21件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地
台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)大阪魂(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
台形ねじ 30度 L=500(SUS304) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(SUS304)大阪魂(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から10日以内出荷
表面処理-材質SUS304長さ(mm)500タイプ右ねじ
台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地)大阪魂(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1500タイプ右ねじ表面処理生地
スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ)東洋シャフト
2,998税込3,298
1本
当日出荷から15日以内出荷
タイプ右ねじ
スタンダード 切削30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフトスタンダード 切削30度台形ねじ軸(右ねじ)東洋シャフト
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ピッチ(mm)8材質S45C(機械構造用炭素鋼)タイプ右ねじ
ハイリード30度台形ねじ軸(4条) 東洋シャフトハイリード30度台形ねじ軸(4条)東洋シャフト
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
材質S20C(機械構造用炭素鋼)条数4
スタンダード 切削30度台形ねじ軸(左ねじ) 東洋シャフトスタンダード 切削30度台形ねじ軸(左ねじ)東洋シャフト
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
ピッチ(mm)8材質S45C(機械構造用炭素鋼)タイプ左ねじ
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-22シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-22シリーズコノエ
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR30×6●全長(mm):2290●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:10305gアズワン品番65-6012-52
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-25シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-25シリーズコノエ
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-24シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-24シリーズコノエ
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-30シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-30シリーズコノエ
3,098税込3,408
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-30シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-30シリーズコノエ
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-30シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-30シリーズコノエ
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-23シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-23シリーズコノエ
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR30×6●全長(mm):2390●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:10755gアズワン品番65-6012-62
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-21シリーズコノエ
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR30×6●全長(mm):2190●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:9855gアズワン品番65-6012-42
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-22シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-22シリーズコノエ
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-30シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-30シリーズコノエ
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-30シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-30シリーズコノエ
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-30シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-30シリーズコノエ
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):TR18×4●全長(mm):3000●ねじ山角度30度●S45C●質量:4800gアズワン品番65-5986-46
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-30シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-30シリーズコノエ
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-29シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-29シリーズコノエ
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR30×6●全長(mm):2990●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:13455gアズワン品番65-6013-23
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-26シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-26シリーズコノエ
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR30×6●全長(mm):2690●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:12105gアズワン品番65-6012-92
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-24シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-24シリーズコノエ
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR30×6●全長(mm):2490●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:11205gアズワン品番65-6012-72
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-20シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-20シリーズコノエ
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-27シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-27シリーズコノエ
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-26シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-26シリーズコノエ
30,980税込34,078
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-21シリーズコノエ
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-20シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-20シリーズコノエ
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-30シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-30シリーズコノエ
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-30シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-30シリーズコノエ
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-30シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-30シリーズコノエ
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-30シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-30シリーズコノエ
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-29シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-29シリーズコノエ
53,980税込59,378
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR40×6●全長(mm):2940●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:24108gアズワン品番65-6026-57
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-28シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-28シリーズコノエ
51,980税込57,178
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR40×6●全長(mm):2810●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:23042gアズワン品番65-6026-44
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-23シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-23シリーズコノエ
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-22シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-22シリーズコノエ
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-21シリーズコノエ
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR36×6●全長(mm):2150●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:13760gアズワン品番65-6021-31
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-29シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-29シリーズコノエ
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR32×6●全長(mm):2970●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:14850gアズワン品番65-6017-67
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-21シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-21シリーズコノエ
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR32×6●全長(mm):2160●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:10800gアズワン品番65-6016-85
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品