カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(20)
        • ステージ/画像処理(58)
        • 伝導部品(42)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(1)
        • 搬送(10)
絞り込み

メカニカル部品 :「50.8φmm」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングナット 光精軌工業ベアリングナット光精軌工業(9件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
形状丸形種類ロックナット
VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
2,788税込3,067
1個
当日出荷から14日以内出荷
溝の形A溝数2種類VPプーリベルトA形
VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(18件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(26件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から57日以内出荷
溝数1
VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類VPプーリ
NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツNS 標準 Vプーリー A-1カネミツ(29件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
TW形 スラストワッシャ NTN(エヌティーエヌ)TW形 スラストワッシャNTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法T(mm)0.8
標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-1NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から33日以内出荷
溝の形A溝数1種類VPプーリ
球面軸受 PB形 THK球面軸受 PB形THK(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
型式PB型材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応
ナット(ステンレス) 光精軌工業ナット(ステンレス)光精軌工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-2NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
溝の形A溝数2下穴径(Φmm)-
VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から46日以内出荷
溝数2種類VPプーリベルトA形
NS 標準 Vプーリー A-2 カネミツNS 標準 Vプーリー A-2カネミツ(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
種類VPプーリ
NS 標準 Vプーリー B-1 カネミツNS 標準 Vプーリー B-1カネミツ(9件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
溝数1
標準 Vプーリー M形 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー M形NBK(鍋屋バイテック会社)(17件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数1リム幅w(mm)17ハブl(mm)30ハブs1(mm)13溝の形M
NS 標準 Vプーリー B-2 カネミツNS 標準 Vプーリー B-2カネミツ(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
溝数2
軸付ベアリングローラ(テーパローラ) 椿本チエイン軸付ベアリングローラ(テーパローラ)椿本チエイン
4,998税込5,498
1個
当日出荷から56日以内出荷
ローラ形式テーパフランジローラ
軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン軸付ベアリングローラ(Fローラ)椿本チエイン
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
ローラ形式Fローラ
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズシグマ光機
16,480税込18,128
1個
11日以内出荷から94日以内出荷
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)IKO(日本トムソン)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類VPプーリ
NOMI LOCK(TM)ネマティックミラーホルダー MHGシリーズ シグマ光機NOMI LOCK(TM)ネマティックミラーホルダー MHGシリーズシグマ光機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
高安定型キネマティックミラーホルダーにメーカーオリジナルのロック機構(NOMI LOCK TM を搭載しています。
旋削形ニードルベアリング BR IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング BRIKO(日本トムソン)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ シグマ光機小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズシグマ光機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から19日以内出荷
芯出し機構を小型化した、芯出しレンズホルダーです。芯出し調整機構がコンパクトなので低い光軸で使用することができます。
キネマティックミラーホルダー MHGシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー MHGシリーズシグマ光機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
2枚の板で構成されている、たいへんシンプルな形のキネマティックミラーホルダーです。
カムフォロアスタッド形トラックローラCR形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアスタッド形トラックローラCR形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLB-50シリーズ シグマ光機球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLB-50シリーズシグマ光機
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C)大三商会
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯幅(mm)35材質S45Cピッチ(mm)8圧力角(°)14 1/2形状OA種別スパーギヤー
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10150 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10150椿本チエイン
1,898税込2,088
1リンク
7日以内出荷から16日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)8.3ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)16.1
VPプーリ A1 エバオンVPプーリ A1エバオン(1件のレビュー)
359税込395
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
溝の形A溝数1種類VPプーリ
ソリッド形針状ころ軸受MR形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受MR形NTN(エヌティーエヌ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
DP平歯車(ピッチ:DP16) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP16)五藤歯車
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ピッチDP16
NSVプーリ A形3本掛 カネミツNSVプーリ A形3本掛カネミツ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
溝の形A溝数3種類Vプーリー
固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機固定式レンズホルダー LHFシリーズシグマ光機
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機固定式レンズホルダー LHFシリーズシグマ光機
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます。
軸付ベアリングローラ(Rローラ) 椿本チエイン軸付ベアリングローラ(Rローラ)椿本チエイン
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
ローラ形式Rローラ
ジンバル式ミラーホルダー(マイクロタイプ) MHANシリーズ シグマ光機ジンバル式ミラーホルダー(マイクロタイプ) MHANシリーズシグマ光機
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
ジンバル構造になっているので、ミラーの反射面を回転中心にして、ミラーの角度を自由に変えることができます。レーザビームの取り回しや反射ビーム方向を切り替える時に使用できます。

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

50.8φmm特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品