カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • 伝導部品(37)

メカニカル部品 :「55b19」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60

    ノーブランド
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
  • 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UCNシリーズ

    酒井製作所
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から52日以内出荷
    材質S45C種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
  • 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 LCSシリーズ

    酒井製作所
    6,698税込7,368
    1個
    10日以内出荷から22日以内出荷
    材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
  • 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 LCDシリーズ

    酒井製作所
    8,598税込9,458
    1個
    10日以内出荷から22日以内出荷
    材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1
  • Semi-Fシリーズ NK140B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK140B19~

    KANA(片山チエン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.1歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • 軸穴加工付MS60スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS60スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)15種類スプロケット列数1チェーンNo.RS80スプロケット形状B形
  • M50スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M50スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBKスプロケット80 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット80

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4チェーンNo.80スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ K80B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K80B~

    KANA(片山チエン)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)3.4歯幅(mm)14.6タイプFBN80B種類スプロケット列数1チェーンNo.80歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBN 60B クロメート KANA

    FBN 60B クロメート

    KANA
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK120B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B19~

    KANA(片山チエン)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK35B55~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK35B55~

    KANA(片山チエン)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数55軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK40B55~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B55~

    KANA(片山チエン)
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK60B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60B19~

    KANA(片山チエン)
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK80B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B19~

    KANA(片山チエン)
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ SUS60B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ SUS60B19~

    KANA(片山チエン)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ SUS80B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ SUS80B19~

    KANA(片山チエン)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK160B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK160B19~

    KANA(片山チエン)
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ 2052B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 2052B19~

    KANA(片山チエン)
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK100B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B19~

    KANA(片山チエン)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK100-2B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100-2B19~

    KANA(片山チエン)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK120-2B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120-2B19~

    KANA(片山チエン)
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK60-2B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK60-2B19~

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ 2062B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 2062B19~

    KANA(片山チエン)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 2082B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 2082B19~

    KANA(片山チエン)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK50-2B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50-2B19~

    KANA(片山チエン)
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK80-2B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80-2B19~

    KANA(片山チエン)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2スプロケット形状B形
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-055DA2 (ダブルエレメント) 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-055DA2 (ダブルエレメント)

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプを用意しています。いずれも軸径連動型のハブ外径とすることで、慣性モーメント低減を実現しています。クランプハブの外径形状をご採用いただく穴径に連動させ、小さい穴径では、外径も小さくし必要最低限の慣性に抑えることで、高加速運転にも最適です。ご採用いただく穴径組み合わせによって3パターンの形状タイプが存在します。軸との締結はクランプ方式を採用しているため、左右1 本ずつのボルトを締め付けるだけで取り付けは完了です。クランプハブは振動・衝撃に強く、確実な締結が可能で、動力伝達は全て摩擦結合により行われるため、バックラッシもありません。カップリングの両側のクランプハブは、専用治具で心出しを行い、同心度を確保しています。エレメントにはステンレス製の板ばねを採用しているため、サーボモータからの熱を従動軸側へ伝えにくく、熱膨張による精度のばらつきを低減できます。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)40許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)25000材質(エレメント)SUS304材質(クランプハブ)アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)21.5軸方向変位(mm)±0.84慣性モーメント(×10-6kg・m2)261.3許容偏心(mm)0.31
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント) 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント)

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプを用意しています。いずれも軸径連動型のハブ外径とすることで、慣性モーメント低減を実現しています。クランプハブの外径形状をご採用いただく穴径に連動させ、小さい穴径では、外径も小さくし必要最低限の慣性に抑えることで、高加速運転にも最適です。ご採用いただく穴径組み合わせによって3パターンの形状タイプが存在します。軸との締結はクランプ方式を採用しているため、左右1 本ずつのボルトを締め付けるだけで取り付けは完了です。クランプハブは振動・衝撃に強く、確実な締結が可能で、動力伝達は全て摩擦結合により行われるため、バックラッシもありません。カップリングの両側のクランプハブは、専用治具で心出しを行い、同心度を確保しています。エレメントにはステンレス製の板ばねを採用しているため、サーボモータからの熱を従動軸側へ伝えにくく、熱膨張による精度のばらつきを低減できます。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)40許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)50000材質(エレメント)SUS304材質(クランプハブ)アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)43軸方向変位(mm)±0.42慣性モーメント(×10-6kg・m2)188許容偏心(mm)0.02
  • 精密バネ軸継手 LCS-Bシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 LCS-Bシリーズ

    酒井製作所
    6,998税込7,698
    1個
    12日以内出荷
  • 精密補正軸継手 UCN-Bシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UCN-Bシリーズ

    酒井製作所
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷
  • 精密バネ軸継手 LCD-Bシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 LCD-Bシリーズ

    酒井製作所
    8,698税込9,568
    1個
    12日以内出荷から17日以内出荷
  • 精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UCN-Bシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UCN-Bシリーズ

    酒井製作所
    14,980税込16,478
    1個
    16日以内出荷から31日以内出荷
    流線型ボディによる低慣性構造で剛性に優れたヘビィーデュティー仕様です。
    材質ハブ:炭素鋼(S45C)

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

55b19特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品