カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)(1)
- 直動部品(1)
- 伝導部品(20)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
メカニカル部品 :「B19L」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

リニアブッシュ ストレート形
SBC(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から8日以内出荷種別ストレート形材質シール:NBR、ボール:SUJ2、外筒:SUJ2、保持器:樹脂製形状ストレートシール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
ジョーマックス L075
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.36サイズL075材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
ジョーマックス L095
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.57サイズL095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
ジョーマックス L070
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.2サイズL070材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)200種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)19ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03075
椿本チエイン¥469~税込¥516~1リンク5日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)75リンク内幅(mm)16.1寸法E(mm)15.5概略質量(kg/m)2.8ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03075Rプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20リンク内幅W(mm)16.1ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)4.2
ジョーマックス L090
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷質量(kg)0.52サイズL090材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)520種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
ストレートマイタギヤ
協育歯車¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220アズワン品番67-2341-18
タイミングプーリ L075形 B形
三ツ星ベルト¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。適合ベルト幅(mm)19プーリーB形適合ベルトL
アタッチメント付 RS25形チェーン
椿本チエイン¥58~税込¥64~1リンク9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1チェーンサイズRS25最大許容張力(kN)0.64
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー
椿本チエイン¥2,598~税込¥2,858~1リンク9日以内出荷から42日以内出荷仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Rローラ
椿本チエイン¥999~税込¥1,099~1リンク9日以内出荷から37日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ニードルブシュチェーン(普通仕様)
椿本チエイン¥309~税込¥340~1個ほか17日以内出荷から22日以内出荷種別普通仕様材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式ニードルブシュチェーン
DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート)
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)¥42,980~税込¥47,278~1個22日以内出荷専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。セット内容ヘリカルピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品