カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品(8)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
メカニカル部品 :「BL1830」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

カプリコン MJTシリーズ MJT-55
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
カプリコン MJTシリーズ MJT-65
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-BL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92ボルト数8常用トルク(N・m)46慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプBLスリーブ長(mm)31許容偏心(mm)0.2
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EB
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92ボルト数8常用トルク(N・m)46慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)31許容偏心(mm)0.2
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品