カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(1,611)
        • モーター(原動機)(72)
        • ステージ/画像処理(190)
        • 産業用ロボット(85)
        • 直動部品(891)
        • 伝導部品(5,399)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(299)
        • 搬送(55)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「D20」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
8,602件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBN 40B40(H) D20 KANAFBN 40B40(H) D20KANA
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
トラスコ品番867-2335歯数40軸穴径(mm)20外径(mm)169
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-20 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-20三木プーリ
13,013税込14,314
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)21シリーズPSL-D寸法d(mm)20寸法L1(mm)26許容トルク(N・m)140寸法D(mm)38寸法P(mm)29軸側面圧(N/mm2)150許容スラスト力(N)13600M1用2-M5
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)0.92タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])560寸法L(mm)127寸法F(mm)45寸法D(Φmm)42寸法l(mm)23寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)41スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-20C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-20C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプD型寸法L(mm)127山数2×4寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)55寸法d(Φmm)43最高使用温度(℃)70
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-20-C 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-20-C三木プーリ
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)21シリーズPSL-D-C寸法d(mm)20寸法L1(mm)26許容トルク(N・m)140寸法D(mm)38寸法P(mm)29軸側面圧(N/mm2)150許容スラスト力(N)13600M1用2-M5
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40ノーブランド(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
標準形ローラーチェーン 1列 DID標準形ローラーチェーン 1列DID(12件のレビュー)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50ノーブランド
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60ノーブランド
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
ニュートラルデンシティフィルター HOYAニュートラルデンシティフィルターHOYA
9,398税込10,338
1枚
当日出荷から13日以内出荷
可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。
用途エレクトロニクス用、光量調節用材質ガラス寸法(mm)50×50
標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列 DID標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列DID(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(26件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から57日以内出荷
溝数1
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35ノーブランド(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
VベルトD形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトD形(スタンダード)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から14日以内出荷
溝の形A溝数2種類VPプーリベルトA形
シールGD形 NTN(エヌティーエヌ)シールGD形NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
BMUシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターBMUシリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源AC
標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列 DID標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列DID(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
VベルトD形(スタンダード) バンドー化学VベルトD形(スタンダード)バンドー化学
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷から23日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形D
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
29,900税込32,890特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B1454.A型高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
高トルク普及用(BD型)
種類軸付タイプ
アイドラースプロケット KANA(片山チエン)アイドラースプロケットKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(18件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から81日以内出荷
2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバ オリエンタルモーター2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状取付プレートなし質量(kg)0.02入力電圧(V)DC24相数2相電圧許容範囲±10%ドライバタイプパルス列入力タイプ
VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類VPプーリ
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR20D RTR20Dシリーズ コノエ30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR20D RTR20Dシリーズコノエ
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20D●対辺(mm):30●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:263g
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-20 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BD-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)1.23タイプBD型寸法L(mm)188寸法F(mm)64寸法D(Φmm)40寸法l(mm)40寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)62スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)196
コンパクトプリズムホルダー PADシリーズ シグマ光機コンパクトプリズムホルダー PADシリーズシグマ光機
6,898税込7,588
1個
当日出荷から12日以内出荷
キューブビームスプリッターを固定するためのホルダーです。
アイドラースプロケット ノーブランドアイドラースプロケットノーブランド
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形三ツ星ベルト
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から84日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Dベルト上幅(mm)31.5ベルト高さ(mm)19材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン(13件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
溝の形A溝数1種類VPプーリ
VベルトD形(スタンダード) バンドー化学VベルトD形(スタンダード)バンドー化学
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単
用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
<LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFD> 標準 丸フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シングルダブルスプロケット 35SD KANA(片山チエン)シングルダブルスプロケット 35SDKANA(片山チエン)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状SD形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数2チェーンNo.35
VベルトD形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトD形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT
8,990税込9,889
1本
3日以内出荷
種類Vベルト
Gシール NTN(エヌティーエヌ)GシールNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,900税込18,590
1個
当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から8日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
シングルダブルスプロケット 40SD KANA(片山チエン)シングルダブルスプロケット 40SDKANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

呼20特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品