メカニカル部品 :「F205」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
  • f205
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角フランジ形ユニット 旭精工角フランジ形ユニット旭精工(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
角フランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウ角フランジ形ユニット 給油タイプモノタロウ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形
角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
軽量菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)軽量菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
バイピッチチェーン ジョイントリンク 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク椿本チエイン(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSFシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
539税込593特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスベアリングユニット 角フランジ形ユニット KMTステンレスベアリングユニット 角フランジ形ユニットKMT(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形椿本チエイン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント椿本チエイン(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)鋼板製丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量な丸フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転のものなど形状鋼板製丸フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製丸フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)鋼板製丸フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で、軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込めます。また分離形であるので簡単に取り付けられ、脱穀機のような主として安定した軽荷重用に適しています。
バイピッチチェーン オフセットリンク 椿本チエインバイピッチチェーン オフセットリンク椿本チエイン
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
角フランジ形ユニット 旭精工角フランジ形ユニット旭精工
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット(UCF形) KMTベアリングユニット 角フランジ形ユニット(UCF形)KMT
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状角フランジ形材質軸受:SUS2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク椿本チエイン(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント椿本チエイン(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受 NACHI(不二越)円筒ころ軸受NACHI(不二越)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形椿本チエイン
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
単列円筒ころ軸受 NF205W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF205WNSK(日本精工)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK名番】NF205W寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号205寸法Ew(mm)45基本定格荷重Cor(N)15700基本定格荷重Cr(N)17700寸法r1(最小)(mm)0.6
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし
角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工角フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
円筒ころ軸受 NF JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円筒ころ軸受 NFJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
プラスチックピロー ケースノミ FYH(日本ピローブロック)プラスチックピロー ケースノミFYH(日本ピローブロック)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
ホイール 青木精密工業ホイール青木精密工業(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質FC200ねじれ圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級相手条数1
角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
耐熱用角フランジ形ユニット 旭精工耐熱用角フランジ形ユニット旭精工
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品