カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)(19)
- 直動部品(1)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
メカニカル部品 :「LP-205」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

軽量ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途軽量化を目的とした一般機械材質鋳鉄形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)RoHS指令(10物質対応)対応
#500SP L形プレート
オイレス工業¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷から45日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。適合六角穴付きボルト使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ピロー形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。材質軸受箱:ステンレス鋳鋼形状ひしフランジ形カバーなし材質(軸受)ステンレス鋼
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状角フランジ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-S-UCUPM2形 カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状狭幅ピロー形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-FS-UCUPM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状狭幅ピロー形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット F-FSM-UCUPM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状狭幅ピロー形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FSM-UCTM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FS-UCTM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-UCPM2形
NTN(エヌティーエヌ)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。材質軸受箱:ステンレス鋳鋼形状ピロー形カバーなし材質(軸受)ステンレス鋼
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品