カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(12)
        • 伝導部品(7)
        • 搬送(7)

メカニカル部品 :「NH5」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)アダプタスリーブSKF(日本エスケイエフ)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 309
仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-3631アズワン品番65-7946-84
アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)アダプタスリーブSKF(日本エスケイエフ)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 317
仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2164アズワン品番65-7947-93
アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)アダプタスリーブSKF(日本エスケイエフ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 3128
仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2168アズワン品番65-7947-94
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W椿本チエイン
91,980税込101,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)1270全長(mm)192.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)1質量(kg)12.2種類ディスクタイプ型番NEF130W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)177軸方向変位(mm)±5.0GD2(kgf・cm2)1787慣性モーメント(kg・cm2)447ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング 椿本チエインエクトフレックスカップリング椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から14日以内出荷
種類ディスクタイプ
ピロー形ユニット EA966NHシリーズ エスコピロー形ユニット EA966NHシリーズエスコ
1個
取扱い終了
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/9、H2/60.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M8●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-63
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF130S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF130S椿本チエイン
48,980税込53,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)168全長(mm)131.2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1270許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±2.5GD2(kgf・cm2)1080P.C.D(mm)134ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)14.7×105慣性モーメント(kg・cm2)270型番NEF130S軸方向ばね定数(N/mm)355質量(kg)7.8寸法B(mm)57.2寸法E(mm)16.8寸法H(mm)106
アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)アダプタスリーブSKF(日本エスケイエフ)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 318
仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2165アズワン品番65-7945-35
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 320
仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2167アズワン品番65-7946-58
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 319
仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2166アズワン品番65-7944-33
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 312
仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2161アズワン品番65-7945-34
アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)アダプタスリーブSKF(日本エスケイエフ)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 311
仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-3633アズワン品番65-7941-86
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S椿本チエイン
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)143全長(mm)107.3最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容トルク(N・m)784許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8GD2(kgf・cm2)440P.C.D(mm)111ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)78.4×104慣性モーメント(kg・cm2)110型番NEF80S軸方向ばね定数(N/mm)307質量(kg)4.9寸法B(mm)47.8寸法E(mm)11.7寸法H(mm)84
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W椿本チエイン
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)441全長(mm)144.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容偏心(mm)0.8質量(kg)5.4種類ディスクタイプ型番NEF45W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W椿本チエイン
64,980税込71,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)784全長(mm)164.6許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.9質量(kg)8.2種類ディスクタイプ型番NEF80W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)153軸方向変位(mm)±3.6GD2(kgf・cm2)800慣性モーメント(kg・cm2)200ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)アダプタスリーブSKF(日本エスケイエフ)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 322
仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-3635アズワン品番65-7942-20
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 313
仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2162アズワン品番65-7956-20
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 316
仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2163アズワン品番65-7944-32
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から31日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)126全長(mm)93.9最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224P.C.D(mm)96ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)44.1×104慣性モーメント(kg・cm2)56型番NEF45S軸方向ばね定数(N/mm)219質量(kg)3.2寸法B(mm)41.1寸法E(mm)11.7寸法H(mm)71
バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒バーテック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm)6トラスコ品番805-1372高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
バーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒 バーテックバーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒バーテック
23,980税込26,378
1個
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド幅(mm)18材質PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー)全長(mm)5000高さ(mm)38全長(m)5線径(Φmm)0.2全高(mm)38毛丈(mm)30
バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒 バーテックバーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒バーテック
25,980税込28,578
1個
当日出荷
幅(mm)6トラスコ品番805-1345高さ(mm)45質量(g)800全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒 バーテックバーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒バーテック
53,980税込59,378
1巻
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品REACH(第23次SVHC)対応製品HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。仕様3列植毛トラスコ品番805-1403材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)形状波線厚さ(mm)15全長(mm)5000ブラシ:黒全高(mm)100毛丈(mm)60フレーム高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
バーカットHSSタイプ BF6-HSSY5M NH25PP0.2黄 バーテックバーカットHSSタイプ BF6-HSSY5M NH25PP0.2黄バーテック
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
幅(mm)6高さ(mm)45全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットA2タイプ BF7-A2 5M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットA2タイプ BF7-A2 5M NH40 PP0.2黒バーテック
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
幅(mm)7トラスコ品番805-1357高さ(mm)46.5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットFLタイプ BF15-FL 5M NH60 PP0.3黒 バーテックバーカットFLタイプ BF15-FL 5M NH60 PP0.3黒バーテック
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
幅(mm)40トラスコ品番805-1421高さ(mm)75全長(m)5線径(Φmm)0.3毛丈(mm)60

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

nh3特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品