カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(33)
        • モーター(原動機)(327)
        • ステージ/画像処理(30)
        • 産業用ロボット(6)
        • 直動部品(14)
        • 伝導部品(53)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(9)
        • 搬送(164)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「P90」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
636件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチールボールコンベヤ TRUSCO

    スチールボールコンベヤ

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    許容荷重(kg)30
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップタイミングプーリ MXLタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングプーリ MXLタイプ(棒状・アルミタイプ)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質アルミ(A2017)形状33種類タイミングプーリ
  • 平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ポリアセタールモジュール0.8圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    種類HTDプーリ歯形8M
  • フィットリンクローラチェーン FT80 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT80

    KANA(片山チエン)
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
  • TTUP形チェーン用スプロケット 椿本チエイン

    TTUP形チェーン用スプロケット

    椿本チエイン
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
  • TPS形チェーン用スプロケット 椿本チエイン

    TPS形チェーン用スプロケット

    椿本チエイン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)15.9種類スプロケット下穴径(Φmm)18列数1スプロケット形状C形軸穴径(Φmm)~47
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン
    ¥119~税込¥131~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Advancedモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    3日以内出荷
    仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
  • Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Advancedモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当全長(mm)ST+288.5使用環境温度(℃)0~40吸引量エアー:30NL/min~90NL/min断面寸法(mm)本体最大断面外形:W200×H140減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)適合モータ容量(W)750適合モーター【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
  • モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)

    モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    使用環境温度(℃)0~40減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)
  • Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Basicモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥309,800~税込¥340,780~
    1台
    3日以内出荷
    使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
  • 平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
    材質ポリアセタールモジュール0.5圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡散版 テーパーリング照明用 Kenko(ケンコートキナー)

    拡散版 テーパーリング照明用

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    13日以内出荷
    仕様拡散版 テーパーリング照明用
  • TPS形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TPS形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)15.9種類スプロケット列数1スプロケット形状C形
  • スチールコンベヤR6023P型 内900RX1000WX200PX90度 マキテック

    スチールコンベヤR6023P型 内900RX1000WX200PX90度

    マキテック
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用
    仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR6023P型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-6582アズワン品番68-1477-33
  • スチールコンベヤR5721P型 内900RX1000WX200PX90度 マキテック

    スチールコンベヤR5721P型 内900RX1000WX200PX90度

    マキテック
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用
    仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5721P型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-5957アズワン品番68-1456-96
  • スチールコンベヤR5714P型 内900RX1000WX150PX90度 マキテック

    スチールコンベヤR5714P型 内900RX1000WX150PX90度

    マキテック
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用
    仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5714P型内900RX1000WX150PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-3826アズワン品番68-1449-87
  • スチールコンベヤR5714P型 内900RX1000WX100PX90度 マキテック

    スチールコンベヤR5714P型 内900RX1000WX100PX90度

    マキテック
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用
    仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5714P型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:121-7466アズワン品番68-1449-86
  • スチールコンベヤR5721P型 内900RX1000WX100PX90度 マキテック

    スチールコンベヤR5721P型 内900RX1000WX100PX90度

    マキテック
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用
    仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5721P型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-4423アズワン品番68-1456-94
  • スチールコンベヤR6023P型 内900RX1000WX150PX90度 マキテック

    スチールコンベヤR6023P型 内900RX1000WX150PX90度

    マキテック
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用
    仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR6023P型内900RX1000WX150PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-5829アズワン品番68-1477-32
  • スチールコンベヤR5721P型 内900RX1000WX150PX90度 マキテック

    スチールコンベヤR5721P型 内900RX1000WX150PX90度

    マキテック
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用
    仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5721P型内900RX1000WX150PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-4821アズワン品番68-1456-95
  • スチールコンベヤR5714P型 内900RX1000WX200PX90度 マキテック

    スチールコンベヤR5714P型 内900RX1000WX200PX90度

    マキテック
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用
    仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5714P型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-2253アズワン品番68-1449-88
  • カーブローラコンベヤ マキテック

    カーブローラコンベヤ

    マキテック
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    6日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。
    用途中荷重搬送物用材質スチール
  • カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック

    カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用

    マキテック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    8日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。
    用途中荷重搬送物用材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
  • カーブローラコンベヤ 軽荷重搬送物用 マキテック

    カーブローラコンベヤ 軽荷重搬送物用

    マキテック
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    8日以内出荷
    軽荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。
    用途軽荷重搬送物用肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
  • スチールコンベヤR3812P型 マキテック

    スチールコンベヤR3812P型

    マキテック
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    8日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。
    用途中荷重搬送物用ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)1000材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
  • スチールローラコンベヤR マキテック

    スチールローラコンベヤR

    マキテック
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
  • カーブローラコンベヤR5721 R5721X900Rシリーズ マキテック

    カーブローラコンベヤR5721 R5721X900Rシリーズ

    マキテック
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
  • カーブローラコンベヤR4223 R4223X900Rシリーズ マキテック

    カーブローラコンベヤR4223 R4223X900Rシリーズ

    マキテック
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
  • カーブローラコンベヤR3816型 R3816X900Rシリーズ マキテック

    カーブローラコンベヤR3816型 R3816X900Rシリーズ

    マキテック
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
  • カーブローラコンベヤR5714 R5714X900Rシリーズ マキテック

    カーブローラコンベヤR5714 R5714X900Rシリーズ

    マキテック
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
  • カーブローラコンベヤR5723 R5723X900Rシリーズ マキテック

    カーブローラコンベヤR5723 R5723X900Rシリーズ

    マキテック
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用
  • カーブローラコンベヤR5721P R5721PX900Rシリーズ マキテック

    カーブローラコンベヤR5721P R5721PX900Rシリーズ

    マキテック
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
  • カーブローラコンベヤR5015P R5015PX900Rシリーズ マキテック

    カーブローラコンベヤR5015P R5015PX900Rシリーズ

    マキテック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
  • カーブローラコンベヤR3812P R3812PDX900Rシリーズ マキテック

    カーブローラコンベヤR3812P R3812PDX900Rシリーズ

    マキテック
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
  • ハイポニック減速機 住友重機械工業

    ハイポニック減速機

    住友重機械工業
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    11日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)0.75モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
...

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

棚90特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品