カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(2)
        • ステージ/画像処理(1)
        • 直動部品(1)

メカニカル部品 :「R300-02」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリングLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
32税込35特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)産業機械(各種省力機械、各種自動機)医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)建築(戸車、雨戸、シャッター)
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズシグマ光機(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品