カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 産業用ロボット(112)
- 直動部品(4)
- 伝導部品(43)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
メカニカル部品 :「SNS」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

SNS JIS Vプーリー
カネミツ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から6日以内出荷SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。用途ベルト伝導に。仕様2本掛け種類Vプーリー適合ベルトA
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)
NB(日本ベアリング)¥1,198~税込¥1,318~1本9日以内出荷から37日以内出荷・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNS
SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品)
カネミツ¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷から6日以内出荷たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)
カネミツ¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷から10日以内出荷たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
プラローラバイピッチチェーン(低騒音シリーズ・SS仕様)
椿本チエイン¥299~税込¥329~1リンクほか9日以内出荷材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R![”JIS V プーリー” B形2本掛 カネミツ[コテ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57457140-250725-02.jpg)
”JIS V プーリー” B形2本掛
カネミツ[コテ]¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から79日以内出荷SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)44溝数2適合ベルトB![”JIS V プーリー” B形1本掛 カネミツ[コテ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57457140-250725-02.jpg)
”JIS V プーリー” B形1本掛
カネミツ[コテ]¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)25溝数1適合ベルトB![”JIS V プーリー” A形1本掛 カネミツ[コテ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57457140-250725-02.jpg)
”JIS V プーリー” A形1本掛
カネミツ[コテ]¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から79日以内出荷SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)20溝数1適合ベルトA![”JIS V プーリー” A形2本掛 カネミツ[コテ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57457140-250725-02.jpg)
”JIS V プーリー” A形2本掛
カネミツ[コテ]¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から79日以内出荷SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)35溝数2適合ベルトA
LMレール取付穴専用キャップ
THK¥60~税込¥66~1個当日出荷から6日以内出荷LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品

































![”JIS V プーリー” B形2本掛 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57457140-250725-02.jpg)