カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • モーター(原動機)(206)
        • ステージ/画像処理(2)
        • 伝導部品(11)
        • 搬送(2)

メカニカル部品 :「TP-50」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラトップチェーン TP-50UN形(曲線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TP-50UN形(曲線搬送用)椿本チエイン
499税込549
1リンク
11日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)50材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)1.96
プラトップチェーン 椿本チエインプラトップチェーン椿本チエイン
489税込538
1リンク
翌々日出荷から61日以内出荷
拡散版 テーパーリング照明用 Kenko(ケンコートキナー)拡散版 テーパーリング照明用Kenko(ケンコートキナー)
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
仕様拡散版 テーパーリング照明用
DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-KWタイプスリーピース
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-50 三木プーリETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-50三木プーリ
54,805税込60,286
1個
当日出荷
軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)60シリーズETP-T寸法d(mm)50寸法L1(mm)80許容トルク(N・m)2000寸法D(mm)65寸法D1(mm)110寸法R(mm)8M1-M16許容スラスト力(N)94000
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-50 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-50三木プーリ
25,170税込27,687
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様寸法L(mm)53シリーズETP-A寸法d(mm)50寸法L1(mm)72許容トルク(N・m)1900寸法D(mm)65寸法D1(mm)83寸法L2(mm)8.5寸法L4(mm)9.4M6-M6×18
トップチェーン アイドラホイール 椿本チエイントップチェーン アイドラホイール椿本チエイン
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
仕様アイドラホイール種類その他
DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-KWタイプスリーピース
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
トップチェーンアクセサリー 椿本チエイントップチェーンアクセサリー椿本チエイン
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
DCギアドモータ TP-3452C-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452C-KWタイプスリーピース
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732D-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732D-KWタイプスリーピース
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732F-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-KJタイプスリーピース
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452B-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452B-KWタイプスリーピース
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732F-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-KHタイプスリーピース
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641CB-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641CB-KWRタイプスリーピース
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-2932C-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-KWタイプスリーピース
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641E-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641E-KWタイプスリーピース
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3526E-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526E-KJタイプスリーピース
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-2937A-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2937A-KHタイプスリーピース
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641E-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641E-KJタイプスリーピース
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-2937A-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2937A-KWタイプスリーピース
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2937A-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2937A-KJタイプスリーピース
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641AB-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641AB-KJタイプスリーピース
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452C-CEタイプスリーピース
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452C-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452C-KJタイプスリーピース
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3526E-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526E-KHタイプスリーピース
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3850A-CMタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピースDCギアドモータ TP-3850A-CMタイプ(ブラシ付きギアドモータ)スリーピース
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:38.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-26
DCギアドモータ TP-2732D-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732D-KWRタイプスリーピース
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3850A-CEタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピースDCギアドモータ TP-3850A-CEタイプ(ブラシ付きギアドモータ)スリーピース
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:38.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-26
DCギアドモータ TP-4668F-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-4668F-CMタイプスリーピース
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】46電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NB-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NB-KHタイプスリーピース
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-KWタイプスリーピース
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442E-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-KWRタイプスリーピース
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3452A-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452A-KWタイプスリーピース
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641C-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641C-KJタイプスリーピース
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452A-CMタイプスリーピース
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732D-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732D-KJタイプスリーピース
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641DB-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641DB-KWRタイプスリーピース
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641AB-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641AB-KWRタイプスリーピース
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

mx-50特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品