カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(80)
        • モーター(原動機)(7)
        • 産業用ロボット(1)
        • 伝導部品(12)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(5)
        • 搬送(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「m24 1.5」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V日立産機システム(3件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から25日以内出荷
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2400 バンドー化学【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M2400バンドー化学(1件のレビュー)
5,486税込6,035
1本
6日以内出荷
一般搬送用の標準的なベルトです。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸表面/緑、裏面/白タイプ汎用コンベヤ用標準タイプ(未包装食品搬送可)プライ数2使用可能温度範囲-10~80℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)1.5最小プーリ径(mm)(フィンガー)35、(加熱ラップ)40、(常温ラップ)45摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
樹脂製ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型)イマオコーポレーション
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。
K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)K標準ピニオンギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THKカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から6日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付材質炭素鋼
ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THKステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK
13,980税込15,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無材質ステンレス鋼
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK
5,898税込6,488
1個
当日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
総ころ形カムフォロア 象印チェンブロック総ころ形カムフォロア象印チェンブロック
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
負荷容量が大きく、高荷重に適します。
用途一般産機用。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応外輪円筒外輪形
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THKステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼
標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプCF-BUUシールシール付き仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THKカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド ジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45CタイプロッドエンドT型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド ジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプCF-Bシールシールなし仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THKカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK
7,398税込8,138
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼
ピニオンギヤ A形 KANA(片山チエン)ピニオンギヤ A形KANA(片山チエン)
629税込692
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状S5RoHS指令(10物質対応)対応
標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン)標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2401N バンドー化学【オーダー】一般搬送用ベルト SL-M2401Nバンドー化学
5,384税込5,922
1本
6日以内出荷
一般搬送用の標準的なベルトです。
形状平滑艶あり/含浸緑/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△使用時最大幅(cm)1800プライ数2使用可能温度範囲-10~80材質(表面/裏面)PU/PET質量(kg/m2)1.5最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R8(ナイフエッジ)、ラップ:30/R10(ナイフエッジ)、常温ラップ:40摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUSイマオコーポレーション
1,329税込1,462
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。 使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C
偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし形状球面外輪外径形状球面形
椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR 椿本チエイン椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR椿本チエイン
169,800税込186,780
1個
11日以内出荷
ヘリカルギヤ・低騒音・高効率で取付が容易な平行軸ギヤモータ。・軽量・小型化を実現し、機能も充実。もちろん、静粛性および高効率・イージーメンテナンスには、つばきの最先端テクノロジーが随所に活かされています。低騒音・長寿命・つばきギヤモートルは、長年の実績が物語る低騒音設計と加工技術による低騒音・長寿命の減速部を継承しました。小形・軽量・アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量化を実現しました。ワイドバリエーション・幅広いモータ出力と、減速比1/5~1/200までをラインナップし、様々なアプリケーションにフィットします。環境にフィット・静電粉体焼付塗装を採用し塗装品質を向上させると共に、シンナーを使わないので揮発性有機化合物の排出量を削減しました(三相0.75kW-1/75以下)。・製品梱包についても環境面への配慮より木材・ボルト類を廃止し段ボールとフィルム巻き付け方式としてお客様での産業廃棄物処理の削減を実現しました。(質量30kg以下の製品に適用)使いやすさ・形番に枠番を表示しました。・出力軸端には標準でタップ加工をしています。・ギヤケース取付面のネジ穴を用い出力軸側からボルトで容易に固定できるフェイスマウントも標準で用意しています。インバータモータ付(オプション:0.1kW~0.4kWのみ)・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの連続運転が可能です。・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です豊富なオプション対応・つばき独自の様々なオプションを取り揃え、環境対応・食品・製パンなど多くの業界に対応します。
極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付) THKカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付)THK
6,198税込6,818
1個
当日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール有り形状球面外輪外径形状球面形シールの有無有り
RS PRO ボールベアリング15mm24mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング15mm24mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
479税込527
1個
7日以内出荷
内径 = 15mm外径 = 24mmレース幅 = 5mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 800kN動定格荷重 = 1.56kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 8 極薄セクションレース素材 = スチールRS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK
9,598税込10,558
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア INAカムフォロアINA(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から6日以内出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
タイプシール付仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
カムフォロアKR-LL形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアKR-LL形NTN(エヌティーエヌ)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
シールシール有形状球面外輪
ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THKステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK
19,980税込21,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相400V 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相400V日立産機システム
199,800税込219,780
1台
25日以内出荷
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40定格電流(A)(50/60Hz)-端子箱付き(負荷側より見て左側)
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THKカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし形状円筒外輪外径形状円筒形
標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプCF-VBUUR仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き
標準 モータープーリ 1.5kw Φ215 200V級 協和標準 モータープーリ 1.5kw Φ215 200V級協和
170,975税込188,073
1本
15日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.76MB)ローラー径(Φmm)215プーリ径(mm)215
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車KHK(小原歯車工業)
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車材質ステンレス
ショックガード TGXシリーズ 椿本チエインショックガード TGXシリーズ椿本チエイン
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷から10日以内出荷

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品