ナット :「m3 4ネジ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1箱(150個)
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
市販のソケットレンチを使って簡単に装着できるナット用ゆるみ・脱落防止スプリングです。
NAS3350(米国連邦航空宇宙局)の規格に準拠した衝撃型振動試験機による試験もクリアしている。
ダブルナットでの緩み止め対策よりも飛躍的に効果があり、保守点検工程を低減できます。
サイズはミリねじ用はM4~M24まで、ウイットねじ用は3/8と1/2のラインアップがございます。
板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます
1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております
サンコー社員の独り言1・・・
溶接ナットの豆知識を披露させてください。
溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。
要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。
サンコー社員の独り言2・・・
六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。
爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。
もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。
サンコー社員の独り言3・・・
六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。
突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。
この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。
また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです
(諸説あり)
サンコー社員の独り言4・・・
ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります
JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します
(昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
寸法H(mm)5
寸法D(mm)7
寸法s(mm)11
ねじの呼びdM4
1袋(36個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
ねじの呼びM4
材質黄銅
ねじピッチ0.7
規格1種
寸法S(mm)4
表面処理ニッケル
寸法m3(mm)3
関連資料(0.12MB)
寸法m1(mm)6
ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)
¥669
税込¥736
翌日出荷
締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです
一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ)
袋ナットには「形」と「種」で管理されております
1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの
2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの
3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの
種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります
※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります
ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します
(一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます)
表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます
※英語名ではDomed cap nutsと表記されます
真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します
(製作方法が溶接では無いため、型などが変わります)
※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です
(他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています)
寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。
Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。
フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。
軸力が低下しても早期の脱落を防止します
専用工具は必要ないです
また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ)
材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです
一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ)
袋ナットには「形」と「種」で管理されております
1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの
2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの
3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの
種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります
※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります
ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します
(一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます)
表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます
※英語名ではDomed cap nutsと表記されます
真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します
(製作方法が溶接では無いため、型などが変わります)
※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
寸法A(mm)5.6
寸法S(mm)7
寸法T(mm)0.4
寸法R(mm)3
寸法m2(mm)6.2
寸法m3(mm)3.2
ねじの呼びdM4
1袋(27個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです
一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ)
袋ナットには「形」と「種」で管理されております
1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの
2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの
3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの
種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります
※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります
ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します
(一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます)
表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます
※英語名ではDomed cap nutsと表記されます
真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します
(製作方法が溶接では無いため、型などが変わります)
※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
袋ナットの輸入品です
締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです
一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ)
袋ナットには「形」と「種」で管理されております
1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの
2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの
3形:六角部とキャップ部とを溶接したものとする
種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります
※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。