ワッシャー・スペーサー :「スタンドオフ」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 精密ボードスタッキングスタンドオフはアルミ製でした。メスねじ / 押し込み及びオス / オスねじを使用します
仕様●本体長さ:10.15mm●呼び径:Apr-40●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:アルミニウム●本体形:六角●コード番号:208-1556 アズワン品番65-7936-05
1個
779 税込857
7日以内出荷

仕様本体長さ = 5.15mm呼び径 = #4-40ジェンダータイプ = メス/メス材質 = アルミニウム本体形 = 六角Samtec SOシリーズ精密基板スタッキングスタンドオフ. SOシリーズ基板スタッキングスタンドオフはSamtec SIコネクタと併用するように設計されています。 このSOシリーズ基板スタンドオフは頑丈な精密加工設計を採用したアルミ製で、標準のナイロンロッキングコンパウンドが付属します。 SOシリーズ基板対基板スタンドオフのねじは4 → 40 mmで、スタンドオフとしてメスねじ / プレスイン(品番SO-xxxx-01-01-01)又はオス / メス構成(品番SO-xxxx-02-01-01-L)を用意しています。 この基板スタンドオフは、工程の変化に対応するためにコネクタのスタック高より0.15 mm長くなるよう設計されています。例えば、ボディ長が5.15 mmのスタンドオフではスタック高は5 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります