絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(325)
  • 八幡ねじ(4)
ねじの呼び
  • M2(170)
  • M2.3(34)
  • M2.5(56)
  • M2.6(113)
  • M3(244)
長さ(mm)
  • 4
  • 5(599)
  • 6(1,023)
  • 7(272)
  • 8(1,262)
  • 10(1,303)
  • 12(1,394)
  • 14(947)
  • 15(1,177)
  • 16(1,321)
  • 18(939)
  • 20(1,415)
  • 22(573)
  • 25(1,175)
  • 30(1,061)
  • 35(899)
  • 40(818)
  • 45(632)
  • 50(597)
  • 55(259)
材質
  • ステンレスすべて(36)
  • SUS304(29)
  • SUSXM7(3)
  • 鉄すべて(173)
  • SCM435(1)
  • 黄銅(真鍮)(12)
頭部形状
頭部形状
なべ(171)
頭部形状
バインド(26)
頭部形状
六角穴付き(24)
種類
種類
I=1(ISOW組込)(12)
種類
I=3(SW+ISOW組込)(30)
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)(13)
種類
IK=1(ISO小形W組込)(10)
種類
LO=2(外歯W組込)(18)
種類
P=1(JISW組込)(16)
種類
P=2(SW組込)(34)
種類
P=3(SW+JISW組込)(38)
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)(31)
種類
PK=1(JIS小形W組込)(15)
I=1(ISOW組込)・I=3(SW+ISOW組込)・I=4(SW+ISO小形W組込)・IK=1(ISO小形W組込)・LO=2(外歯W組込)・P=1(JISW組込)・P=2(SW組込)・P=3(SW+JISW組込)・P=4(SW+JIS小形W組込)・PK=1(JIS小形W組込)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ブラック(18)
  • 3価ホワイト(18)
  • その他(2)
  • アロック(5)
  • カラー(6)
  • クロメート(15)
  • クローム(13)
  • スズコバルト(1)
  • ステンコート(2)
  • ゼロクローム(12)
  • ニッケル(38)
  • ノンクローム(22)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(15)
  • 生地/未処理(11)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒亜鉛(15)
  • 黒染め(10)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(7)
取付穴形状
六角穴(24)
取付穴形状
十字穴(188)
プラスマイナス・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0(1)
  • 0.4(139)
  • 0.45(1)
  • 0.45(56山)(107)
  • 0.5(167)
  • 4(1)
0・0.4・0.45・0.45(56山)・0.5・4
ねじ穴寸法
  • No.1(171)
  • No.2(212)
No.1・No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。
329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
609税込670
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)大阪魂(14件のレビュー)
448税込493特価
1パック(7個)
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
448税込493特価
1パック(34個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
7,598税込8,358
1箱(2500個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から81日以内出荷
材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
448税込493特価
1パック(6個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類P=4(SW+JIS小形W組込)穴の形状六角穴
(+)ナベP=3(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベP=3(鉄/三価ホワイト)大阪魂
439税込483
1箱(100個)
当日出荷から8日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト種類P=3頭部形状ナベ
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
179税込197
1パック(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類I=4(SW+ISO小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593特価
1パック(25個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベP=4(鉄/三価ホワイト)大阪魂
479税込527
1箱(100個)
当日出荷から8日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト種類P=4頭部形状ナベ
(+)ナベIK=1(ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベIK=1(ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593特価
1パック(34個)
当日出荷から翌日出荷
ねじの呼びM2.5ねじピッチ(mm)0.45材質ステンレス十字穴番号1種類IK=1(ISO小形W組込)寸法a(mm)(最大)1.4寸法D1(mm)5寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)4.5
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(2500個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=3(SW+JIS W組込)
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷から13日以内出荷
種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理3価ブラック穴の形状六角穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1箱(2000個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=4(SW+JIS小形W組込)
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
9,398税込10,338
1箱(1800個)
当日出荷から翌日出荷
材質十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
7,398税込8,138
1箱(1800個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(1800個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
439税込483特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類PK=1(JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,500税込3,850
1箱(2000個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=2(SW組込)
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)
翌日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(4000個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478特価
1箱(2500個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
39,980税込43,978
1箱(1000個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ユニクロ穴の形状六角穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
8,098税込8,908
1箱(2000個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(2500個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(25個)
翌日出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ステン(+)ナベP=3 大阪魂ステン(+)ナベP=3大阪魂
23,392税込25,731
1個
翌日出荷から8日以内出荷
(+)バインドP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)バインドP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(1500個)
当日出荷から51日以内出荷
頭部形状バインド組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類P=3(SW+JIS W組込)
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂
36,980税込40,678
1箱(1000個)
翌日出荷
材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
3カ-B BS(+)ナベP=3 大阪魂3カ-B BS(+)ナベP=3大阪魂
121,947税込134,142
1袋(3500個)
翌日出荷から31日以内出荷
十字穴番号2
キジ(+)ナベI=3 大阪魂キジ(+)ナベI=3大阪魂
667税込734
1袋(147個)
翌日出荷
ステンWASP(P=4(アンスコ 大阪魂ステンWASP(P=4(アンスコ大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌日出荷
ステンWASP(P=3(アンスコ 大阪魂ステンWASP(P=3(アンスコ大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌日出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
45,980税込50,578
1箱(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
大阪魂 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(小箱) 大阪魂大阪魂 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(3500個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
座金組込みボルト特集
おすすめ人気ランキング
座金組込ねじ