絞り込み
ねじの呼び
- M2.5(8)
- M3(8)
- M4(23)
- M6(19)
長さ(mm)
- 42
- 4(328)
- 5(595)
- 6(1,045)
- 8(1,330)
- 10(1,430)
- 12(1,531)
- 14(1,041)
- 15(1,288)
- 16(1,455)
- 18(1,027)
- 20(1,606)
- 22(664)
- 25(1,337)
- 30(1,227)
- 35(1,034)
- 40(945)
- 45(724)
- 50(682)
- 55(315)
- 60(309)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(24)
頭部形状
なべ(12)
六角アプセット(13)
種類
P=2(SW組込)(10)
P=3(SW+JISW組込)(14)
P=4(SW+JIS小形W組込)(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- カラー(2)
- クロメート(2)
- ゼロクローム(2)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(3)
- ノンクローム(4)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(2)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロメート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
取付穴形状
十字穴(24)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(7)
- 0.5(8)
- 0.7(36山)(1)
- 1(19)
0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・1
ねじ穴寸法
- No.1(8)
- No.2(43)
- No.3(1)
No.1・No.2・No.3
ブランド
- 八幡ねじ(1)
- 大阪魂(51)
八幡ねじ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。

(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(200個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥239税込¥2631パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,298税込¥4,7281箱(200個)当日出荷から5日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥8,398~税込¥9,238~1箱(800個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(800個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類P=2(SW組込)表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,298税込¥6,9281箱(200個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄色黒種類P=3(SW、W付)表面処理3価ブラック頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱)
大阪魂¥5,798税込¥6,3781箱(200個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理ダクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(500個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(ステンレス/生地)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181箱(200個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)42種類P=3表面処理生地(または標準)頭部形状ナベねじの呼びM4
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/三価ステンコート)(小箱)
大阪魂¥9,798税込¥10,7781箱(200個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価ステンコート頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂¥6,698税込¥7,3681箱(200個)5日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理ノンクロームブラック頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
大阪魂¥5,798税込¥6,3781箱(200個)5日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理ゼロクロームSW頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
大阪魂¥6,998税込¥7,6981箱(200個)5日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理ゼロクロームSB頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




























![Uナット・ボルトセット(M6) BRIDGE[自動車用品] Uナット・ボルトセット(M6) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07467447-261118-02.jpg)