絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
種類
I=1(ISOW組込)・I=3(SW+ISOW組込)・I=4(SW+ISO小形W組込)・IK=1(ISO小形W組込)・LI=2(内歯W組込)・LO=2(外歯W組込)・P=1(JISW組込)・P=2(SW組込)・P=3(SW+JISW組込)・P=4(SW+JIS小形W組込)・PD=1(大W組込)・PD=3(SW+W組込)・PK=1(JIS小形W組込)・SP=2(SPAK組込)・SP=3(SPAK+JISW組込)・SP=4(SPAK+JIS小形W組込)
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
取付穴形状
すりわり・プラスマイナス・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0・0.4・0.45・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・4・10・12・14・20・22・25・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 座金組込ねじ

2,936件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート) TRUSCOボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(75個)ほか
当日出荷
スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート穴の形状十字穴種類P=3(SW+JIS W組込)JIS規格JIS-B1188規格品
(+)なべ組込みねじ P-3 黒色亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 黒色亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理黒色亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(130個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類SP=3(SPAK+JISW組込)表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込ねじ山種類メートル
六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス) 大阪魂六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)大阪魂
379税込417特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂六角トリーマP=1(JIS W組込) (ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
468税込515
1パック(9個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
(+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
468税込515
1パック(8個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,398税込3,738
1箱(120個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理ユニクロ種類P=3(SW+JIS W組込)
キャップセムスP=2(SCM/黒色酸化皮膜) 大阪魂キャップセムスP=2(SCM/黒色酸化皮膜)大阪魂(1件のレビュー)
639税込703
1パック(33個)ほか
5日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種類P=2
7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1袋(5本)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1.25頭部形状小形六角アプセットRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス/黒 (+)バインド頭VESAねじ OHSATO(大里)ステンレス/黒 (+)バインド頭VESAねじOHSATO(大里)
219税込241
1袋(5本)
当日出荷
モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4ねじの種類全ねじ表面処理ブラック頭部形状バインド頭穴の形状十字穴呼径×L(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)由良産商(1件のレビュー)
589税込648
1パック(6本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)ねじの種類全ねじ
(+)ナベP=2(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベP=2(鉄/三価ホワイト)大阪魂
279税込307
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト種類P=2
薄板+ナベセムスP-2 八幡ねじ薄板+ナベセムスP-2八幡ねじ
699税込769
1箱(80本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
【バネ座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス材質穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=2(薄板用・SW組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(400個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=4(SW+JIS小形W組込)
六角穴付ボルトPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂
139税込153特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス種類PK=1(JIS小形W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角セムスP=3(鉄/クロメート) 大阪魂六角セムスP=3(鉄/クロメート)大阪魂(2件のレビュー)
639税込703
1パック(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角セムス材質/仕上鉄/クロメート種類P=3
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)大阪魂(22件のレビュー)
479税込527
1パック(150個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP2(SW付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP2(SW付)(鉄/クロメート)大阪魂(9件のレビュー)
468税込515特価
1パック(45個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=2(SW組込)種別2バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
175税込193
1袋(16本)ほか
翌日出荷
頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ材質SUSXM7
座金・ばね座金組込十字穴付六角ボルト(ステンレス) TRUSCO座金・ばね座金組込十字穴付六角ボルト(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1セット(31本)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状六角強度区分A2-50
六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,398税込3,738
1箱(250個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(1200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(300個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
WAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め) 日産ネジWAソケットSPタイプ (SCM435/黒染め)日産ネジ(1件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒染め使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(15個)ほか
翌々日出荷
材質種類P=2(SW組込)表面処理ユニクロ穴の形状六角穴
ナンバープレート用ねじ(+-)トリーマP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ナンバープレート用ねじ(+-)トリーマP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(400個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質寸法a(mm)(最大)3.1寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)約11.5寸法D1(mm)13寸法T(mm)1寸法K(mm)4穴の形状プラスマイナス
(+)ナベSP=3(SPAK+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベSP=3(SPAK+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂
439税込483特価
1パック(9個)ほか
当日出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類SP=3(SPAK+JISW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂
3,198税込3,518特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂
299税込329特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+-)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
429税込472特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナス
ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・白) TRUSCOボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・白)TRUSCO
739税込813
1パック(14個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)SCM435穴の形状六角穴表面処理三価クロメート(白)種類P=3(SW+JIS W組込)規格JIS規格品頭部形状六角穴付き材質(スプリングワッシャ)SWRH材質(ワッシャ)SPCC
(+)ナベ頭組込みP4(SW、小型W付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP4(SW、小型W付)(鉄/クロメート)大阪魂(11件のレビュー)
369税込406
1パック(160個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=4(SW+JIS小形W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
座金・バネ座金組込六角ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入 TRUSCO座金・バネ座金組込六角ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入TRUSCO
2,998税込3,298
1缶(100本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
材質種類I=4(SW+ISO小形W組込)表面処理3価ブラック穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)穴の形状六角穴
六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(250個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
小形六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂小形六角トリーマP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(120個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM8頭部形状小形六角トリーマ組込材質表面処理クロメート種類P=3(SW+JISW組込)寸法a(mm)8.4寸法e(mm)13.9ねじ山種類メートル
座金組込ねじ