絞り込み
ねじの呼び
- M10(76)
- M12(16)
長さ(mm)
- 12(14)
- 15(21)
- 16(47)
- 20(61)
- 25(59)
- 30(55)
- 35(55)
- 40(49)
- 45(42)
- 50(54)
- 55(13)
- 60(13)
- 65(12)
- 70(12)
- 75(12)
- 80(12)
- 85(12)
- 90(12)
- 95(12)
- 100(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(7)
- 鉄(25)
- 黄銅(真鍮)(3)
頭部形状

なべ(3)

六角アプセット(32)
種類

P=1(JISW組込)(6)

P=2(SW組込)(15)

P=3(SW+JISW組込)(14)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(4)
- カラー(1)
- クロメート(3)
- クローム(2)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロメート・クローム・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
取付穴形状

十字穴(35)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(54)
- 1.75(16)
1.5・1.75
ねじ穴寸法
- No.4
- No.1(337)
- No.2(1,380)
- No.3(679)
ブランド
- 大阪魂(87)
- 八幡ねじ(2)
大阪魂・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。

(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(80個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥299~税込¥329~1パック(2本)翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(80個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥279税込¥3071パック(2本)翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,198~税込¥5,718~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=2(SW組込)
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥5,698~税込¥6,268~1箱(60個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(50個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥6,898~税込¥7,588~1箱(80個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒種類P=1(JIS W組込)
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥7,298~税込¥8,028~1箱(80個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ブラック色黒種類P=1(JIS W組込)
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥5,798税込¥6,3781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=2(SW組込)
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥7,298~税込¥8,028~1箱(80個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥7,698~税込¥8,468~1箱(80個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,198~税込¥5,718~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=2(SW組込)
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,798~税込¥6,378~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=2(SW組込)
ステンメッキB17(+)アプセットBT
大阪魂¥15,960税込¥17,5561袋(150個)9日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
3カ-B B19(+)アプセットBT
大阪魂¥9,885~税込¥10,874~1袋(30個)ほか9日以内出荷十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12ねじ部長さ(mm)全ねじ