絞り込み
ねじの呼び
- M6(381)
- M8(423)
長さ(mm)
- 8(72)
- 10(165)
- 12(367)
- 14(252)
- 15(328)
- 16(374)
- 18(239)
- 20(382)
- 22(179)
- 25(320)
- 28(37)
- 30(272)
- 35(242)
- 40(247)
- 45(183)
- 50(185)
- 55(43)
- 60(52)
- 65(45)
- 70(39)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(34)
- SUS304(33)
- 鉄(200)
- 黄銅(真鍮)(10)
頭部形状

なべ(113)

六角(2)

六角アプセット(129)
種類

I=3(SW+ISOW組込)(32)

I=4(SW+ISO小形W組込)(22)

P=1(JISW組込)(27)

P=2(SW組込)(49)

P=3(SW+JISW組込)(75)

P=4(SW+JIS小形W組込)(38)
表面処理
- 3価クロメート(10)
- 3価ステンコート(6)
- 3価ブラック(16)
- 3価ホワイト(16)
- その他(4)
- アロック(1)
- カラー(12)
- クロメート(17)
- クローム(10)
- ジオメット(2)
- ステンコート(1)
- ゼロクローム(21)
- ダクロタイズド(7)
- ニッケル(28)
- ノンクローム(25)
- ユニクロ(17)
- 生地/未処理(12)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(15)
- 黒染め(8)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
取付穴形状

プラスマイナス(5)

十字穴(239)
プラスマイナス・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(46)
- 1.25(245)
- 1.81(14山)(12)
- 2.82(9山)(1)
1・1.25・1.81(14山)・2.82(9山)
ねじ穴寸法
- No.3
- No.1(337)
- No.2(1,380)
- No.4(89)
ブランド
- 大阪魂(664)
- 八幡ねじ(13)
- OHSATO(大里)(2)
大阪魂・八幡ねじ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。

(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(25件のレビュー)¥488~税込¥537~1パック(5個)ほか当日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(24件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(4個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(120個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(4本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(130個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥199~税込¥219~1パック(4本)翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥759~税込¥835~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,440~税込¥1,584~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。用途各種締結に。種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(120個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)
大阪魂(42件のレビュー)¥819税込¥9011パック(25個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/クロメート種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥199~税込¥219~1パック(4本)当日出荷から翌日出荷+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)小箱
大阪魂(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(100個)ほか当日出荷から10日以内出荷仕様平座金・バネ座金付き種別アプセット組込み材質/仕上鉄/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥219税込¥2411パック(4本)翌日出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 黒色亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(4本)翌日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理黒色亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥5,498~税込¥6,048~1箱(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)翌日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロめっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥3,698~税込¥4,068~1箱(180個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=2(SW組込)
(+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥159~税込¥175~1パック(4本)当日出荷から翌日出荷十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(130個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(130個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=3(SW+JIS W組込)
(+-)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥199~税込¥219~1パック(4本)翌日出荷+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,598~税込¥3,958~1箱(120個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW、W付)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(130個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,798~税込¥5,278~1箱(130個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ブラック色黒種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥3,500~税込¥3,850~1箱(120個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)六角アプセットI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,298~税込¥4,728~1箱(120個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類I=3(SW+ISOW組込)
(+)小形アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(3個)当日出荷から翌々日出荷ねじの呼びM8ねじピッチ(mm)1.25材質ステンレス十字穴番号3種類P=3(SW+JIS W組込)寸法a(mm)8.4寸法S(mm)12寸法e(mm)13.1頭部形状小形六角アプセット組込寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)7.3穴の形状十字穴
ステン(+-)トリーマP=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか翌々日出荷十字穴番号3種類P=1寸法S(mm)10表面処理ステンコート頭部形状六角寸法K(mm)4穴の形状プラスマイナスねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
...