絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
種類
I=1(ISOW組込)・I=3(SW+ISOW組込)・I=4(SW+ISO小形W組込)・IK=1(ISO小形W組込)・LI=2(内歯W組込)・LO=2(外歯W組込)・P=1(JISW組込)・P=2(SW組込)・P=3(SW+JISW組込)・P=4(SW+JIS小形W組込)・PD=1(大W組込)・PD=3(SW+W組込)・PK=1(JIS小形W組込)・SP=2(SPAK組込)・SP=3(SPAK+JISW組込)・SP=4(SPAK+JIS小形W組込)
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
取付穴形状
すりわり・プラスマイナス・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0・0.4・0.45・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・4・10・12・14・20・22・25・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 座金組込ねじ

2,936件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7マーク小形六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂7マーク小形六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(150個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM8頭部形状六角アプセット組込材質表面処理クロメート種類P=3(SW+JISW組込)ねじ山種類メートル
7マーク小形六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂7マーク小形六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(150個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM8ねじピッチ(mm)1.25材質種類P=3(SW+JISW組込)寸法a(mm)(最大)8.4寸法t(mm)1.6寸法S(mm)12表面処理3価ホワイト寸法D1(mm)18頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)5.5寸法dk1(Φmm)(最大)14.5ねじ山種類メートル
ナンバープレート用ねじ(+-)トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ナンバープレート用ねじ(+-)トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(400個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM6材質穴の形状プラスマイナス表面処理3価ホワイト
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,698税込2,968
1箱(1200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
3,500税込3,850
1箱(300個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類I=1(ISO W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=2(SW組込 )(SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=2(SW組込 )(SCM435/3価ホワイト)(パック品)大阪魂
468税込515
1パック(15個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
WAソケット Sタイプ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジWAソケット Sタイプ (SCM435/ユニクロ)(パック品)日産ネジ
529税込582
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ使用座金ばね座金2号
7Tアプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7Tアプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
199税込219
1袋(5本)
翌々日出荷
頭部に7マークがついたボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1六角対辺(mm)10頭部形状六角アプセットねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットボルト P=3(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)六角アプセットボルト P=3(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
149税込164
1パック(2本)ほか
翌々日出荷
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
フランジソケット 大阪魂フランジソケット大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
フランジソケット(ニホンF 大阪魂フランジソケット(ニホンF大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌々日出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,898税込4,288
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ユニクロ穴の形状六角穴
フランジソケット(鉄/亜鉛黒)(パック品) 日産ネジフランジソケット(鉄/亜鉛黒)(パック品)日産ネジ
529税込582
1パック(7個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
7マーク六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂7マーク六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(250個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM6頭部形状六角アプセット組込材質表面処理クロメート種類P=3(SW+JISW組込)
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(300個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(300個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類P=3(SW、W付)
(+)バインドP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)バインドP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
3,898税込4,288
1箱(800個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状バインド組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類P=3(SW+JIS W組込)
(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(ステンレス)(小箱)大阪魂
5,198税込5,718
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス種類P=4 (SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナス
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,198税込3,518
1箱(1200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,798税込3,078
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=2(SW組込)
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
439税込483特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類P=3(SW、W付)表面処理ブラック頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)バインドP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインドP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状バインド組込穴の形状十字穴
(+)バインドP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインドP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状バインド組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂
5,598税込6,158
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435種類P=1(JIS W組込)表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
179税込197特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
フランジソケット (SCM435/黒染め)(小箱) 日産ネジフランジソケット (SCM435/黒染め)(小箱)日産ネジ
5,998税込6,598
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセット P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)
翌々日出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。材質十字穴番号3種類P=3(SW、W付)表面処理ユニクロめっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
12.9NHセフティソケット 大阪魂12.9NHセフティソケット大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
ステンWA-S(P=2(アンスコ 大阪魂ステンWA-S(P=2(アンスコ大阪魂
667税込734
1袋(25個)ほか
翌々日出荷
MIC (+)鍋組込 P-4 (小型W+SW組込) (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)鍋組込 P-4 (小型W+SW組込) (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(52個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
鍋小ネジにばね座金と小形の平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。
頭部形状なべ材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
MIC (+)鍋組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)鍋組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)コノエ
369税込406特価
1パック(61個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
鍋小ネジにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状なべ
座金組込ねじ