6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。 過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に! 付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個 質量(kg)水中ポンプ:約4 使用温度範囲(℃)ホース:-5~60 電源(V)単相・交流100 コード長さ(m)約4 定格出力(W)120 最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1 使用流体清水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3 運転水位(mm)開始:100 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205 運転可能最低水位(mm)2 水温(℃)水中ポンプ許容:5~40 吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73 定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2 揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1 水深(m)使用可能:3.5
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

長さ・サイズを選べる接続用オレンジサクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に! 付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個 質量(kg)水中ポンプ:約5.4 使用温度範囲(℃)ホース:-10~50 電源(V)単相・交流100 最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.5 コード長さ(m)約5 定格出力(W)180 最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz) 使用流体汚水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3 運転水位(mm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300 運転可能最低水位(mm)15 水温(℃)水中ポンプ許容:5~40 吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105 定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2 粒径(mm)最大通過:3 水深(m)使用可能:4.5
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に! 付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個 質量(kg)水中ポンプ:約5.4 使用温度範囲(℃)ホース:-5~60 電源(V)単相・交流100 コード長さ(m)約5 定格出力(W)180 最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz) 使用流体汚水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3 運転水位(mm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300 運転可能最低水位(mm)15 水温(℃)水中ポンプ許容:5~40 吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105 定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2 粒径(mm)最大通過:3 水深(m)使用可能:4.5
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に! 付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個 質量(kg)水中ポンプ:約5.4 使用温度範囲(℃)ホース:-10~50 電源(V)単相・交流100 コード長さ(m)約5 定格出力(W)180 最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz) 使用流体汚水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3 運転水位(mm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300 運転可能最低水位(mm)15 水温(℃)水中ポンプ許容:5~40 吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105 定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2 粒径(mm)最大通過:3 水深(m)使用可能:4.5
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。 過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に! 付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個 質量(kg)水中ポンプ:約4 使用温度範囲(℃)ホース:-10~50 電源(V)単相・交流100 最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.6 コード長さ(m)約4 定格出力(W)120 最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1 使用流体清水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3 運転水位(mm)開始:100 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205 運転可能最低水位(mm)2 水温(℃)水中ポンプ許容:5~40 吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73 定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2 揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1 水深(m)使用可能:3.5
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

長さ・サイズを選べる接続用オレンジサクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。 過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に! 付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個 質量(kg)水中ポンプ:約4 使用温度範囲(℃)ホース:-10~50 電源(V)単相・交流100 最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.5 コード長さ(m)約4 ホース寸法(内径×外径)(mm)25×33.5 定格出力(W)120 最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1 使用流体清水 標準質量(g/m)ホース:325 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3 運転水位(mm)開始:100 許容曲げ半径(mm)ホース:90以上 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205 運転可能最低水位(mm)2 水温(℃)水中ポンプ許容:5~40 吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73 定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2 揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1 水深(m)使用可能:3.5
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります