ポンプ・送風機・電熱機器 :「ダイヤル形可変抵抗器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。
この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。
液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。
キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。
サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。
UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。
もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。
温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。
フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。
スイッチスナップ方式
ダイヤルで温度設定ができます。
感度が良く、経時変化がないです。
小型で耐振性が良いです。
接点が大きい銀接点で他に例を見ない大容量を遮断します。
用途温度コントロール。
トラスコ品番330-9967
全長(mm)(感熱部)115
質量(g)340
スイッチ3線切り
コード長さ(m)1.2
最大径(Φmm)(感熱部)9.5
接点機構正
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
2台または3台のヒーターの結線を変えることにより、出力(ワット数)を切り替えるスイッチです。
シャフトに取付けられたダイヤルを、決められた角度まで回すだけの簡単操作です。
取付けは、ネジ2本でパネルに固定するだけです。
大容量のヒーターに使用可能です。
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
6端子を持つ三相専用のDP-STサーモスタットです。
サーモスタット作動中は2線のみがON-OFFを繰り返して温度制御をしますが、OFF位置では3線とも切れ、かつ強制OFF 機構により周囲温度が極端に下がっても、スイッチがONすることはありません。
成形機、熱交換器、湯沸器、ドライヤ、その他業務厨房向け大容量の機種に最適です。
スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)
電気定格30A 250VAC 抵抗負荷(三相)
ディファレンシャル3.5~8℃
スイッチ動作温度上昇でOFF
仕様ダイヤル付き、スタフィンボックスなし
材質(センサー・キャピラリー)SUS316L、(ダイヤル)ポリアミド
温度(℃)(センサー)最低/-10、最高/350
電気定格AC250V 16A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)
接点機構B接点
温度設定範囲(℃)50~300
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
仕様ダイヤルなし、スタフィンボックスなし
材質(センサー・キャピラリー)SUS316L
温度(℃)(センサー)最低/-10、最高/325
電気定格AC250V 16A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)
接点機構B接点
温度設定範囲(℃)106~300
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
寸法A(mm)6
寸法C(mm)880+50
電気定格AC250V 16A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)
接点機構B接点
4端子を持つDP-STサーモスタットです。
OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地などで制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることがない、安全設計になっています。
大容量の負荷を直接制御できますので、業務用大型厨房機器には最適なコントローラーです。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅
スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)
電気定格21A 480VAC(抵抗負荷)、30A 120/277VAC(抵抗負荷)
ディファレンシャル3.5~8℃
キャピラリーチューブ1200mm、2400mm(96 インチ)
スイッチ動作温度上昇でOFF
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。