ポンプ・送風機・電熱機器 :「ヒーター電線」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長時間水のかかるような場所(屋外は不可)でも使用可能なシリコンラバーヒーターです。 オプションの防湿仕様(端面シール)に比べ、優れた耐水性があります。
厚さ(mm)1.5 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 500mm 発熱密度(W/cm2)0.6
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。 完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。 水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。 金属シース、フレキシブルチューブにはSUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。 深いタンクなどでのご使用に最適です。
発熱密度(W/cm2)5
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

液中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。 完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を液中に入れて使用できます。 液に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。最高使用温度は100℃です。 金属シース、フレキシブルチューブには SUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。 深いタンクなどでのご使用に最適です。
最小曲げ半径(mm)(フレキシブルチューブ)35 電源コードキャブタイヤケーブル3芯、アース線(白色)付 発熱密度(W/cm2)2.5 断面積(mm2)(電源電線)1.25
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります