ポンプ・送風機・電熱機器 :「水道管凍結防止」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設定温度0~40℃の低温用温度調節器で、必要最低限の温度を保ち、経済的です。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のカバーと、温度ヒューズを備えていますので、無人使用でも安心です。 本製品は電気用品安全法に基づく特定電気用品です。
質量(kg)2.2 適合規格電気用品安全法 安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ(126℃または128℃) 温度調節範囲(℃)0~40 電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)6 電線断面積(mm2)1.2
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雪や氷による排水管、溝の詰まりを防止します。 ヒーター部の絶縁体は耐熱性・耐候性に優れたシリコーンゴムを使用し、その上からステンレス編組をかけて補強しています。
用途ビル・工場などのルーフドレーンの凍結防止。 橋梁などの排水路の凍結防止。 といの凍結防止・つらら防止。 材質(ジョイントボックス)ABS樹脂
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 屋外でも対応可能に設計されたプラグ型ヒーターです。端子部を防水構造にし、ヒーター発熱部に温度ヒューズを設置しました。 クーリングタワーの凍結防止や、屋外設置の温水加熱用などにご使用いただけます。空焼き(水がない状態で通電する)状態になった場合に過熱を防止する、温度ヒューズを備えています。
ヒーターΦ10×3本 温度ヒューズ128℃ 10A 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります