さらに商品を絞り込む
  • 八光電機
  • エバラポンプ(荏原製作所)(8)
  • 共立機巧(7)
  • 鶴見製作所(3)
  • テラル(3)
  • アサヒ特販(3)
  • 新明和工業(2)
  • 日立産機システム(2)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • ブランドをもっと見る
  • AC100(7)
  • AC200(2)
  • AC220(3)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ポンプ・送風機・電熱機器 :「20 1.25」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ウルトラW 800 八光電機ウルトラW 800八光電機
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。 シ ースとして、ハイニッケルの耐食耐熱超合金である、NCF800を使用しています。耐応力腐食割れ性能が高いために、コンパクトで高容量を実現しています。 端子部は、防滴性能の高いシリコーンゴムモールドです。設置スペースにマッチするように、1本または複数本セットで使用できます。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード300mm発熱密度(W/cm2)20
ウルトラW ステンレスシースタイプ 八光電機ウルトラW ステンレスシースタイプ八光電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm発熱密度(W/cm2)7
ウルトラW 銅シースタイプ 八光電機ウルトラW 銅シースタイプ八光電機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm発熱密度(W/cm2)15
寸胴タンク用ヒーター 八光電機寸胴タンク用ヒーター八光電機
43,980税込48,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。 温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m
ペール缶用ラバーヒーター 八光電機ペール缶用ラバーヒーター八光電機
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
質量(kg)2.2使用環境温度(℃)-10~50
ペール缶/一斗缶用ラバーヒーター Eタイプ 八光電機ペール缶/一斗缶用ラバーヒーター Eタイプ八光電機
109,800税込120,780
1台
当日出荷
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。適合JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶)質量(kg)1.6制御方式液体膨張式 ON/OFF制御機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃使用環境温度(℃)-10~ 50キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)温度設定範囲(℃)30~ 80
ヘルールキャップ付ヒーター 八光電機ヘルールキャップ付ヒーター八光電機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
食品工場のサニタリー配管に、チーズを使用して簡単に接続できます。 食品向けに、ヒーター表面が非常になめらかな仕上げになっています。 着脱が簡単なので、ヒーター表面の洗浄が容易にできます。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード 3芯 1m アース線(緑色)付発熱密度(W/cm2)7
ペール缶用湯せんユニット 八光電機ペール缶用湯せんユニット八光電機
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。電圧(V)100仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)質量(kg)14.8材質(本体)SUS430(ステンレス)内寸法(mm)水槽/Φ320×250(有効高さ210)機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)容量(W)900制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m温度調節液体膨張式サーモスタット材質(水槽)SUS304(ステンレス)適合容器JIS規格鋼製ペール呼び容量18L、20L(通称:ペール缶)
樹脂ペール用ラバーヒーター 八光電機樹脂ペール用ラバーヒーター八光電機
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
樹脂ペール容器に入った液体を、目的に合わせて加熱するヒーターです。 樹脂ペール容器にフィットする構造で、さらに断熱材で覆うことによりヒーター表面からの熱ロスを少なくした、効率の良いヒーターです。 アジャスターとバックルにより、外周800~1000mmのペールに、簡単に取付けできます。 温度調節は、センサーをヒーターの表面に取付け、直接温度をコントロールしています。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
適合18、20L樹脂ペール容器質量(kg)約1.8安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ110℃(ボックス裏のヒーターに取付け)制御方法(温度調節器)液体膨張式 ON/OFF制御(2位置制御)使用環境温度(℃)-10~40電源コードキャブタイヤケーブル2m(1.25mm2)差し込みプラグ付き温度設定範囲(℃)(温度調節器)0~40

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら