絞り込み
ブランド
  • 八光電機
  • 工進(5)
  • 新明和工業(4)
  • イワキ(3)
  • タクミナ(2)
  • 日立産機システム(2)
  • 鶴見製作所(1)
  • ヤガミ(1)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(1)
  • テラル(1)
定格電圧(V)
  • AC100~220(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポンプ・送風機・電熱機器 :「R40」の検索結果

特価
本日1月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ログサーモ 八光電機ログサーモ八光電機
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
ヒーターとセンサーを接続し、電源を入れるだけで簡単に温度コントロールができます。 SDメモリーカード(市販品)を挿入することにより、制御用センサー(付属品)および測定用熱電対(別売り)3点で簡単に温度測定・記録ができます。 卓上での使用または、止め金具を固定し吊り下げてもご使用できます。 設定可能な温度範囲は、0~600℃までをカバーします。 ヒーターの電力量を計測し、記録可能です。使用電力量の確認および省エネの目安にもなります。 安全機能としてリレーの接点出力が付いていますのでイベント機能としてお使いいただけます。
仕様【出力接点寿命】リレー接点20万回、【温度警報】設定した温度条件よりはずれた場合の接点出力(AC220V 1A:抵抗負荷)、【温度記録点数】4点(制御用1点+記録用3点)、【記録内容】日時、温度 4点、電圧、電流、電力(瞬時値・平均値)、積算電力、各エラー発生の有無、警報の有無質量(g)約600(電線含む)制御方式ON/OFF制御センサータイプ制御用/Kタイプ シース熱電対(付属品)、記録用/JIS Kタイプ熱電対(別売り品)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102×151×52(取付プレートおよび突起物を除く)温度測定範囲(℃)-200~750記録媒体SDメモリーカード(使用可能最大容量:2GB)使用環境周囲温度:0~40℃、相対湿度:R.H.85%以下(但し結露しないこと)記憶容量ロギング周期10秒で約26時間/MB(目安)サンプリング周期1秒最大負荷(kW)1(AC100V時)、2(AC200V時)、2.4(AC220V時)温度表示精度±(0.5% F.S.+1digit)(F.S.:0℃~750℃)室温補正精度±3℃最大負荷電流(A)10(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~600ロギング2~60秒(範囲内において1秒毎任意に設定可能)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器