【オーダー】自吸式マグネットポンプ TSP型トーケミ11日以内出荷
異常運転に強く汎用性が高い自吸式マグネットポンプ。接液部はGFR-PP/PTFEを採用。標準搭載電動機はトップランナーモーター、屋外仕様を採用。省エネ対応で場所を選びません。樹脂製ブラケットを採用し、従来機種より耐蝕性がアップ。軽量化されました。排水ピット・タンク上部からの汲み上げ、タンクローリーからの引き抜き等の自吸運転に最適なポンプです。
用途飲料製造ラインの移送ポンプ、食品・飲料プラントの洗浄・殺菌ポンプなど仕様液比重:1.1、1.2、1.3、1.5質量(kg)25、35、40材質(Oリング)FKM、EPDM材質(軸受)PTFEサービス分類オーダー・加工
電磁ポンプ CNPb型トーケミ翌々日出荷
プロミネントのグローバルな生産体制により頑強かつ廉価な薬注ポンプの提供を実現!
ストローク調整。ストローク長:0-100%ダイアル調整(30%以上推奨)、ストローク数:25、50、75、100%の4段階から選択
フリー電源(AC100-230V 50/60Hz)
接液部。PVDFヘッド採用で多様な薬剤に対応。(次亜塩素酸ソーダ、アルカリ性薬品各種、酸性薬品各種、PAC等)
用途水処理薬品・pH調整剤の注入、殺菌剤の注入付属品フート弁、注入弁質量(kg)1.8バルブ機構手動エア抜きバルブ付材質(ポンプヘッド)PVDF平均消費電力(W)11材質(ダイアフラム)PTFE
電磁駆動式ダイヤフラム定量ポンプトーケミ4日以内出荷
水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に
理化学、医療分野での薬液注入に
簡易水道、プールでの塩素滅菌用に
ボイラー薬品の注入に
水耕栽培や畜産現場での 栄養剤や消毒剤注入に
高い吐出圧力にも対応
ポンプ最大吐出圧力は1.6MPaなので注入点圧力1.0MPa(背圧)でも連続的に薬液注入できます。
各種制御信号に対応
「接点信号(バルス)入力」「アナログ信号(0/4~20mA)入力」に対応し自動運転が可能です。 さらにリモートON/OFF機能、パッチ運転機能、特別運転機能も備わっているため、様々な運転設定ができます。
MP-L30P(標準タイプ)
高耐食樹脂(PVDF)ヘッド採用、手動エア抜き機構標準装備
MP-L30N(ノンガスロックタイプ)
信頼の気泡排出機構、 接液部内の液体の動きが見えるアクリルヘッド採用
付属品電源ケ-ブル2m、ホース3m、チャッキ弁、フート弁、M取付ボトル、ナット×2本、取扱説明書質量(kg)約2.9最大電流(A)3.6保護等級IP65機能マニュアル(手動)運転、各種制御運転ストローク数(spm)0~180(ストロ-ク数/min)ストローク長調整範囲(%)0~100動作温度範囲(℃)-10~45
電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプトーケミ4日以内出荷から11日以内出荷
フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz
デジタル表示パネルで簡単設定操作
3つの運転モードを標準装備
マニュアル運転モード
デジタル(パルス)運転モード
アナログ入力運転モード
自動エア抜き機構対応
用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書型式標準タイプ PVDF/PTFE質量(kg)約2.9保護構造IP65消費電力(W)17粘度範囲(mPa・s)0~200最大電流(A)3.6動作周囲温度(℃)-10~45ストローク数(spm)0~180
電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ ノンガスロックタイプトーケミ4日以内出荷
フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz
デジタル表示パネルで簡単設定操作
3つの運転モードを標準装備
マニュアル運転モード
デジタル(パルス)運転モード
アナログ入力運転モード
自動エア抜き機構対応
用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書型式ノンガスロックタイプ アクリル/PVC/PTFE質量(kg)約2.9保護構造IP65消費電力(W)17最大電流(A)3.6動作周囲温度(℃)-10~45ストローク数(spm)0~180
中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ6日以内出荷
小型タイプでありながら正確な吐出性能を発揮します。ストローク長をミリ単位で設定でき、より繊細な吐出量調整ができます。
仕様(ポンプヘッドの連数)1連、(ダイヤフラム形式)シングルモーター極数(P)4絶縁階級E種
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
ポータブルファンメルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)税込¥60,478~¥54,980~