ポンプ・送風機・電熱機器 :「温度調節器 サーモスタット」の検索結果
トラスコ品番827-8878
質量(kg)5
品番1038000
出力SSR (無接点) 30A (MAX)
入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)パラメーターにより切替 (出荷時はK熱電対)
制御PID制御
温度表示K熱電対:0~999℃、測温抵抗体Pt100:-19.9~99.9℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×214×268
その他の機能警報解除スイッチ(自己保持解除)、短絡保護サーキットブレーカー
取付け方法据置き
周囲環境温度:0~50℃、湿度:20~90%Rh (但し、結露しない事)
端子電源・出力・アース/M5、センサー/M3
負荷容量単相100V:3kW(電流30A)まで、単相200V:6kW(電流30A)まで、三相200V:10kW(電流30A)まで
警報機能過昇温(表示/接点出力)
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
端子ねじM5
入力K熱電対(別売)
制御PID
設定温度範囲K熱電対:0~400℃
取付け方法壁掛け
周囲環境温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)
厚生労働省、耐圧防爆型検定の認定品です。
防爆構造の種類:耐圧防爆構造。
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度:d2G4
型式検定合格番号第T66923号
純正の温度コントロールシステムですから関連材料を最小限に省き電力供給が省力化できます。
電源は240Vまでフリー、従って通常の200V/220V・100V/110Vに対して任意にご使用頂けます。
8箇所にボルトでガッチリと蓋をします。温調ダイヤルは透明蓋で設定位置が見やすくスライド式で密閉も簡単に行えます。
電源接続を容易にするため、本体下部に4 箇所に穴(M20)が切ってあり、使用しない穴はふさぎ用ボルト(2個)が付属しています。
材質(キャピラリー)ステンレス
質量(kg)3.5
長さ(m)(キャピラリー)1.5
保護構造IP54
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×160×125
最小曲げ半径(mm)(キャピラリー)5
材質(ハウジング)アルミダイキャスト
調整方法無指示、ON・OFF
使用環境温度(℃)-20~+60
接続穴M20×4
接点容量制御:15A×3極(MAX40A)
電気ヒーター用の温度調節用として設計されたコンパクトな温度制御盤です。
薄型軽量ですから場所を選びません。
小型ながら接点容量は15アンペア、漏電遮断器内蔵です。
オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。
電源はAC90~ 240V(50/ 60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。
使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
品番1136000
出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、<ACゼロクロス式>警報出力:接点出力 AC250V 1A(抵抗負荷)
消費電力15VA以下
本体質量(kg)2.8
入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)(パラメーターにより切替)、インターロック:無電圧接点NC、開放電圧DC12V、入力センス電流12mA ± 20%
制御PID/2位置 (切替による)
温度表示K熱電対:-50~1050℃、測温抵抗体Pt100:-150~550℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×70
設定温度範囲K熱電対:0~1000℃、測温抵抗体Pt100:-100~500℃
取付け方法壁掛け(壁掛用鈑金付)
周囲環境温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。