ポンプ・送風機・電熱機器 :「耐圧防爆型」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事における電源の配線・分岐に使用する電線管専用接続箱(端子台付)です。
保護等級IP66 塗装色外面、内面マンセル7.5BG6/1.5 防爆構造d2G4 端子数4P=4P×1
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厚生労働省、耐圧防爆型検定の認定品です。 防爆構造の種類:耐圧防爆構造。 対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度:d2G4 型式検定合格番号第T66923号 純正の温度コントロールシステムですから関連材料を最小限に省き電力供給が省力化できます。 電源は240Vまでフリー、従って通常の200V/220V・100V/110Vに対して任意にご使用頂けます。 8箇所にボルトでガッチリと蓋をします。温調ダイヤルは透明蓋で設定位置が見やすくスライド式で密閉も簡単に行えます。 電源接続を容易にするため、本体下部に4 箇所に穴(M20)が切ってあり、使用しない穴はふさぎ用ボルト(2個)が付属しています。
材質(キャピラリー)ステンレス 質量(kg)3.5 長さ(m)(キャピラリー)1.5 保護構造IP54 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×160×125 最小曲げ半径(mm)(キャピラリー)5 材質(ハウジング)アルミダイキャスト 調整方法無指示、ON・OFF 使用環境温度(℃)-20~+60 接続穴M20×4 接点容量制御:15A×3極(MAX40A)
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります