ポンプ・送風機・電熱機器 :「蒸気送風機」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄熱熱交換器により消費電力を圧倒的におさえます。手元スイッチを防爆仕様にすることで、第2種危険場所に対応します。
用途水性塗料乾燥、塗装乾燥、その他乾燥が必要な業種全てに。 電源(V)三相200 トラスコ品番114-5753 セット内容温風発生機本体 ホース8m ホーススタンド 標準ノズル ブースシャッター 移動キャスター 材質筐体:SECC、ホース:合成ゴム、ノズル:PBT 容量(kW)4.8 幅(mm)400 質量(kg)40 高さ(mm)821 奥行(mm)400 消費電力(W)4800 温度範囲(℃)60~80 最大静圧(kPa)4.65 電源コード(m)10 騒音値(dB)90 最大風量(m3/min)3 吐出口径(mm)38 吸込口径(Φmm)38 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.65/4.65 最大風量(m3/h)(50/60Hz)3.0/3.0
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります