ポンプ・送風機・電熱機器 :「エアー 接続口径」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 手元で楽々、簡単操作 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付
材質AL、PP、FRP、鉄、SUS 接続口径G3/4メス 質量(kg)2.9 最大吐出量(L/min)8~60 吐出圧力(MPa)7 使用可能液体オイル 適合粘度(C・P)2,000以下 継手スイベル パイプ外径(Φmm)27
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利 オイルの管理でコスト管理 計る・量る・止める定量プリセット可能タイプ 手元で楽々、簡単操作 満タンになれば自動ストップ 液体の管理でコスト削減 握れば吐出、離せば止まる レバー引っ掛け付 流量計付 先端のノズルはオートマチックノズルタイプ 電池ユニットは完全にシール分離構造で安心
材質AL、PP、FRP、鉄、SUS 接続口径G1/2メス 質量(kg)1.7 最大吐出量(L/min)1~30 吐出圧力(MPa)0.21~7 使用可能液体オイル 適合粘度(C・P)2,000以下 継手スイベル パイプ外径(Φmm)27
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります